ブロワ/集じん :「回転 モーター」の検索結果

ブロワとは、羽根車の回転運動により、空気に圧力をかけて送り出すことで、風圧の力で、チリやホコリなどを飛ばすことができる送風機です。エクステリア用品として、庭の落ち葉掃除の際にも、利用することが可能。充電式の製品が多く普及しており、コードレスで快適に作業をすることができます。製品によっては、強力な送風機能だけでなく、ダストバッグ付きの集塵機能が備わっている製品もあるので、使用用途に合わせて製品を購入することが可能です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(1)
18(1)
本体を回転することで用途に応じた形状に変形できる/手元で簡単に7段階の風量調整が可能
用途機械・作業場等の吹き飛ばし清掃に/ほこり・木粉等の吸い込み清掃に 付属品ブロワ本体×1、ノズル×1、ダストバッグ×1、取扱説明書×1 質量(kg)1.2(ノズル含む) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約20000 連続使用時間風量設定(最大)約9分/風量設定(最小)約180分 最大風量(m3/min)~約1.9 使用環境温度(℃)5~40 モーター電圧(V)DC18 最大風速(m/s)~約63.5
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷

BW-144LiAX S-Link 14.4V充電ブロワ(本体のみ) EARTH MAN 動画あり
吹き飛ばし&吸い込みの1台2役。
用途機械・作業場等での吹き飛ばし清掃に、ほこり・木粉の吸い込み清掃に 風量(m3/min)(最大)約1.7 モーター電圧(V)DC14.4 セット内容ブロワ本体×1、ノズル×1、ダストバッグ×1、収納袋×1 長さ(mm)500 幅(mm)150 質量(kg)約1.1(ノズル含む) 高さ(mm)180(ノズル含む) 電圧(V)14.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大/変速式)約13500 風圧(kPa)(最大)約3
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷