ブロワ/集じん :「ブロワ風量」の検索結果
ブロワとは、羽根車の回転運動により、空気に圧力をかけて送り出すことで、風圧の力で、チリやホコリなどを飛ばすことができる送風機です。エクステリア用品として、庭の落ち葉掃除の際にも、利用することが可能。充電式の製品が多く普及しており、コードレスで快適に作業をすることができます。製品によっては、強力な送風機能だけでなく、ダストバッグ付きの集塵機能が備わっている製品もあるので、使用用途に合わせて製品を購入することが可能です。
業界最軽量で女性にも使いやすいブロワです。
スマートコーシン共通バッテリーシステムを採用しているので電圧が同じであればバッテリーは共通で使用できます。
風量切り替えが2段階可能です。
用途外回りの雑草、落ち葉等の吹き寄せに、洗車後の水飛ばしに
質量(kg)1.5
電圧(V)DC18
モーターブラシモーター
風量(m3/min)高速:2.6 低速:1.6
使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー
バッテリー容量(Ah)2
最大風速(m/s)高速:50 低速:30
充電時間(分)約70
適合バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah
運転時間(分)高速:10 低速:20
取扱説明書(1.1MB)
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。