ブロワ/集じん :「ブロワ風量」の検索結果

ブロワとは、羽根車の回転運動により、空気に圧力をかけて送り出すことで、風圧の力で、チリやホコリなどを飛ばすことができる送風機です。エクステリア用品として、庭の落ち葉掃除の際にも、利用することが可能。充電式の製品が多く普及しており、コードレスで快適に作業をすることができます。製品によっては、強力な送風機能だけでなく、ダストバッグ付きの集塵機能が備わっている製品もあるので、使用用途に合わせて製品を購入することが可能です。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
36(2)
ゼノアバッテリーブロワHBi260は非常に軽量でバランスがよく、プロが満足する11.3m3/分の風量で、効率的に清掃が行えます。バッテリー駆動なのでスタジアムなどの屋内や騒音をきにする病院や住宅地の現場にも適しています。一定時間強力な13m3/分もの大風量を出すブースト機能や、スロットルトリガーで最適な風量に合わせボタンを押すことで風量をセッティングすることができるクルーズコントロール機能が付いています。風管の先端には金属がついており、摩耗にも強い構造です。
用途都心部や営業中の施設等エンジン音を気にする場面でのブロワ作業に 仕様日振動曝露量:1.5m/s2 風量(m3/min)11.33 乾燥質量(kg)本体:2.5 バッテリー電圧(V)36 音圧(dB/m)65(A)/15 適合バッテリーBLi200ZR 音響パワーレベル(dB)(LWA)測定値:100(A) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)外形 :900×120×270
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ゼノアバッテリーブロワ HBi260 は非常に軽量でバランスがよく、プロが満足する 11.3m3 /分の風量で、効率的に清掃が行えます。バッテリー駆動なのでスタジアムなどの屋内や騒音を気にする病院や住宅地の現場にも適しています。一定時間強力な 13m3 /分もの大風量を出すブースト機能や、スロットルトリガーで最適な風量に合わせボタンを押すことで風量をセッティングすることができるクルーズコントロール機能が付いています。風管の先端には金属がついており、磨耗にも強い構造です。
質量(kg)2.5(バッテリーを除いた) モータータイプBLDC (ブラシレス) 風量(m3/min)11.33 全長(cm)90 全高(cm)27 バッテリー電圧(V)36 音圧レベル(dB)65 全幅(cm)12 音響パワーレベル(dB)100
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷