ブロワ/集じん :「ハイコーキ掃除機」の検索結果

ブロワとは、羽根車の回転運動により、空気に圧力をかけて送り出すことで、風圧の力で、チリやホコリなどを飛ばすことができる送風機です。エクステリア用品として、庭の落ち葉掃除の際にも、利用することが可能。充電式の製品が多く普及しており、コードレスで快適に作業をすることができます。製品によっては、強力な送風機能だけでなく、ダストバッグ付きの集塵機能が備わっている製品もあるので、使用用途に合わせて製品を購入することが可能です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
「軽量・コンパクトで手軽に使える」 質量4.9kg※蓄電池BSL36A18X装着時 HEPAフィルタ採用でクリーンな排気 HEPAフィルタ除じん機能(セルフクリーニング)付 乾湿両用だから乾いたゴミから水分、水分を含んだホコリまでまで吸引可能 本体自体に付属品を収納可能だから付属品をなくしにくい ブロワ機能搭載で吹き飛ばしも可能 伸縮自在なホース(0.5~2.5mに伸縮) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途乾湿両用 付属品ホース(内径Φ30×0.5~2.5m、ジョイントノズル、延長管、床用ノズル、すき間ノズル、フィルタ(乾式専用)、HEPAフィルタ、ショルダーベルト、ホルダ 質量(kg)4.9※蓄電池BSL36A18X装着時 電圧(V)18 吸込仕事率(W)[Ⅱ]ブーストモード:80 / [Ⅰ]エコモード:35 集塵容量(L)5.1 最大風量(m3/min)1.8 寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:30×0.5~2.5 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)210×393×330 真空度(kPa)最大:11 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 吸水容量(L)3.5 関連資料(0.81MB)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷