ブロワ/集じん :「マキタ ブロワ」の検索結果

ブロワとは、羽根車の回転運動により、空気に圧力をかけて送り出すことで、風圧の力で、チリやホコリなどを飛ばすことができる送風機です。エクステリア用品として、庭の落ち葉掃除の際にも、利用することが可能。充電式の製品が多く普及しており、コードレスで快適に作業をすることができます。製品によっては、強力な送風機能だけでなく、ダストバッグ付きの集塵機能が備わっている製品もあるので、使用用途に合わせて製品を購入することが可能です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。 側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。
用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に 風量(m3/min)(ブロワ)2.2 集塵容量(L)1.2 付属品ノズル、延長ノズル、ダストバッグ 長さ(mm)230 幅(mm)190 質量(kg)1.17 高さ(mm)235 材質(本体)ABS シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 連続使用時間(分)15 ブロワ風速(m/s)63.5 真空度(kPa)4.5 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 取扱説明書(2.7MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷