ブロワ/集じん :「マキタ ブロワ」の検索結果

ブロワとは、羽根車の回転運動により、空気に圧力をかけて送り出すことで、風圧の力で、チリやホコリなどを飛ばすことができる送風機です。エクステリア用品として、庭の落ち葉掃除の際にも、利用することが可能。充電式の製品が多く普及しており、コードレスで快適に作業をすることができます。製品によっては、強力な送風機能だけでなく、ダストバッグ付きの集塵機能が備わっている製品もあるので、使用用途に合わせて製品を購入することが可能です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
14.4
18(7)
36(6)
コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に 長さ(mm)502 幅(mm)156 質量(kg)1.7(バッテリ装着時) 高さ(mm)208 電源(V)直流14.4 集塵容量(L)約2 風量(m3/min)0~3.1 風速(m/s)(最大)96、(平均)79 集塵機真空度(kPa)0~5.5(0~561mm水栓) 適合バッテリーリチウムイオン 関連資料(1.2MB) 1充電当たりの作業量強:約11分、中:約25分、弱:約70分
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たったままで軽快吹き飛ばし
質量(kg)1.7 電圧(V)14.4 風量(m3/min)3.1 使用時間(分)強10 中25 弱70(1充電当たり)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

立ったままで軽快吹き飛ばし
用途落ち葉・ゴミの清掃に 付属品ガーデンノズル、バッテリーBL1430B、充電器DC18RF 長さ(mm)843 幅(mm)156 質量(kg)1.7(バッテリー含む) 高さ(mm)208 電圧(V)14.4 風量(m3/min)0~3.1 風速(m/s)最大66、平均54 連続使用時間(分)強:約10、中:約25、弱:約70(1充電当たり目安) バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)実用約17、フル約22 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー 関連資料(2.9MB)
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷