ブロワ/集じん :「マキタ 送風機」の検索結果
ブロワとは、羽根車の回転運動により、空気に圧力をかけて送り出すことで、風圧の力で、チリやホコリなどを飛ばすことができる送風機です。エクステリア用品として、庭の落ち葉掃除の際にも、利用することが可能。充電式の製品が多く普及しており、コードレスで快適に作業をすることができます。製品によっては、強力な送風機能だけでなく、ダストバッグ付きの集塵機能が備わっている製品もあるので、使用用途に合わせて製品を購入することが可能です。
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(1)
コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に
長さ(mm)502
幅(mm)156
質量(kg)1.7(バッテリ装着時)
高さ(mm)208
電源(V)直流14.4
集塵容量(L)約2
風量(m3/min)0~3.1
風速(m/s)(最大)96、(平均)79
集塵機真空度(kPa)0~5.5(0~561mm水栓)
適合バッテリーリチウムイオン
関連資料(1.2MB)
1充電当たりの作業量強:約11分、中:約25分、弱:約70分
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。