ブロワ/集じん :「充電式エアーダスター」の検索結果
ブロワとは、羽根車の回転運動により、空気に圧力をかけて送り出すことで、風圧の力で、チリやホコリなどを飛ばすことができる送風機です。エクステリア用品として、庭の落ち葉掃除の際にも、利用することが可能。充電式の製品が多く普及しており、コードレスで快適に作業をすることができます。製品によっては、強力な送風機能だけでなく、ダストバッグ付きの集塵機能が備わっている製品もあるので、使用用途に合わせて製品を購入することが可能です。
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
7.4(1)
繰り返し使える充電式ミニ強力エアブロワー。噴射/吸引を一体化した多機能な設計で超強力&無段階に風量調整ができます。本体はどの向きでも使用可能で逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば連続噴射ができ、風力調整もできるので快適に使用できます。電源ONの状態で約5分程度、そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります。付属のUSBケーブル(Type-C)で充電でき約2時間の充電で約15分(強)使用できます
用途様々な場所で大活躍!!。オフィス:OA機器(デジカメ、キーボードの隙間)、PC周り、卓上のホコリの吹き飛ばし等。自宅:エアコンのフィルター、サーキュレーター、サッシの溝の泥や汚れ、家具の隙間、衣服についた花粉やホコリ。車:車内掃除や洗車後の水滴の吹き飛ばし。アウトドア:屋外テーブルの砂やゴミ、水分の吹き飛ばし。工場等:製造時や組立時にでるゴミ等の吹き飛ばし、鋸作業の木くずや穴あけドリル作業の切粉。6種類のノズルとカップをつけて幅広く使用できます。噴射モード:塵やホコリ等のたまりやすい場所の掃除に最適です。吸引モード:付属のダストカップを装着してOA機器や車内の掃除等、細かな塵やホコリの吸い取りに便利です。その他空気入れ/空気抜け:付属のエアーノズルやバキュームノズルを装着して浮き輪やビニールプール、布団圧縮袋の空気入れ/空気抜きが楽にできます。自動電源OFF機能:電源ONの状態で約5分程度そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります
材質ABS・PP
質量(g)約225
消費電力(W)最大モーターパワー 80
騒音値(dB)最大88
風速(m/s)最強風:40、最弱風:8(無段階)
バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 7.4V 2000mAh
回転数最強風:110000rpm/最弱風:23000rpm(無段階)
充電時間約2時間(5V 2Aでフル充電時)
寿命充電サイクル寿命:約300~500サイクル
使用環境温度(℃)‐10~50
アダプター型式5V 2A(付属していません)
サイズ(mm)高さ約140×幅約106×奥行約40
USBポート入力:TypeC、出力:USB A(80cmコード付属)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。軽量、コンパクトで超強力送風の持ちやすいがんタイプで、本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。従来の缶エアダスターのようなガス臭はなく、空き缶処理の必要もないため火気による危険がありません。
用途PCのエアーダスター、家庭内、オフィスなどの埃取り、洗車後の水滴飛ばし、簡易的なドライヤー代わりに。
付属品ノズル、USB Type-C充電用ケーブル、取扱説明書(保証書)
色ブラック
定格電圧(V)7.4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)94.5×124×41
回転数80000RPM(MAX)
使用可能温度範囲0~40
電池リチウムイオン電池
充電時間(時間)約2~2.5
バッテリー容量(mAh)2000
使用可能時間(分間)約11(強)、約32(弱)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。