コードレスセーバソーHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)当日出荷
ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード
ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能
作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。
さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。
ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。
また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。
レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。
ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。
湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)ストローク量(mm)32切断能力(mm)パイプ軟鋼・塩ビ:Φ130切断能力(mm)木材120モーターブラシレスモーター作業量(目安)1充電当たり:(2×4材 木材/NO.132)約240カット、(Φ48.6×t3.5 ガス管/NO.103)約68カット無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
18V コードレクジグソーHiKOKI(ハイコーキ)当日出荷
「スムーズ&スピーディな身のこなし」
ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断!
切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約10%UP)
コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-14mm)
ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります)
4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載
集じん機接続可能
LEDライト搭載
XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材、鋼板等の切断質量(kg)2.6(蓄電池装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×81×202対応材質鉄工用/木工用傾斜切断(°)0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135ストローク数(min-1[回/分])0~2500ストローク量(mm)26最小切断半径(mm)25切断能力(mm)ステンレス2.5
【本格DIYに!】軽量充電式レシプロソー18V コードレスタイプアイリスオーヤマ4日以内出荷から8日以内出荷
様々な材質を切断できる充電式レシプロソーです!
レシプロソーとは?
⇒手動ののこぎりを電動にしたような工具で、ブレード(刃)の往復運動で切断を行います。棒状の木材やパイプの切断、剪定に最適です。
本製品機能
◎18V:軽量(1,6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎2種の替え刃:木工用と鉄鋼用が付属します。
◎取り外し可能ブレード(刃):板厚0.6~1.3mm以下、幅12.6mmの刃が交換可能です。着脱も簡単にできます。
◎ガイドプレート:位置調節を補助するガイドプレート付きで、角度の調節が可能です。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JRS20-Zにバッテリーは付属しません。
用途木材、金網、軟鉄パイプ、塩ビパイプ、プラスチックの切断。剪定・枝払い等。定格電圧(V)DC18
コードレスニブラHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)3日以内出荷
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能
板金の切断や窓抜き作業に
コードレスならではの取り回しながらAC機と同等の切断厚を実現
LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途軟鋼板、ステンレス板、キーストンプレート、デッキプレート、銅板、アルミ板、ジュラルミン板などの切断および窓抜き作業蓄電池電圧(V)36/18蓄電池容量(Ah)2.5/5.0付属品急速充電器(冷却機能付)、六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用、ケース、電池カバー切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス板1.2無負荷ストローク数(min-1)2500最小切断半径(mm)40
18V 充電式セーバソー(レシプロソー) 電池2個仕様HiKOKI(ハイコーキ)5日以内出荷
通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピードブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、急速充電器、ブレード(No.141(S))、ケース、電池カバー質量(kg)3.4(蓄電池装着時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×230×83(蓄電池装着時)切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120蓄電池電圧(V)36/18ストローク量(mm)32充電時間(分)約25無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500蓄電池容量(Ah)2.5/5.0適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
18V 充電式セーバソー(レシプロソー)HiKOKI(ハイコーキ)6日以内出荷
ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピードブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×1個、急速充電器、ブレード(No.141(S))、ケース、電池カバー質量(kg)3.4(蓄電池装着時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×230×83(蓄電池装着時)切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120蓄電池電圧(V)36/18ストローク量(mm)32充電時間(分)約25無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500蓄電池容量(Ah)2.5/5.0適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
コードレスセーバーソーBOSCH(ボッシュ)翌々日出荷
コード式に匹敵するハイパワー
カウンターバランス装置で振動を軽減します。
ワンタッチでブレード交換がさらに簡単な大型レバー装備。
どんな作業でも操作しやすいエルゴノミクスデザインボディとスイッチ。
ストローク調整ダイヤル付き。
ベースプレート3段階で位置調整可能です。
本体を吊るすことができるフック装備。
ディアルLEDライト
電子無段変速
高効率のECモーター採用
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)101×218×482切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)パイプ175切断能力(mm)木材230ストローク数(回/分)0~2500ストローク幅(mm)32
ジグソーPanasonic(パナソニック)翌日出荷
パワフル切断、18Vジグゾー新登場
建築現場で、作業場で切断をサポート。
野丁場での盤開口作業に。コードレスだから取り回しがラク。
周囲を汚さず、片付けもラク。市販の集塵機に接続OK。
斜め切りも自在。直線切りが簡単。
ストローク数(回/分)0~2500ストローク幅(mm)25質量(kg)3.35(EZ9L54装着時)能力【目安・フル充電で】[木工切断(オービタル3の時]コンパネ(t12mm)+フローリング(t15mm)2枚貼:約30mパーチクルボード(t20mm)2枚貼:約20m[金工切断(オービタルなしの時)]冷間圧延鋼板(SPC・t1.6mm)約10m寸法(全長×全高×全幅W)(mm)288×218×80機構オービタル4段(なし・1~3)角度調整範囲左右最大45°バッテリー電圧(V)18取付可能厚(mm)0.8~1.6最大切断能力(mm)木工用刃:(木材)65金工用刃:(軟鋼板)6・(ステンレス)1未満アルミ・新建材用刃:(アルミ)10振動3軸合成値(m/s2)4
コードレスニブラHiKOKI(ハイコーキ)9日以内出荷
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約30切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)非鉄金属1.6切断能力(mm)ステンレス板1.2ストローク数(min-1[回/分])2500バッテリーリチウムイオン最小切断半径(mm)40
18V充電式レシプロソー本体のみ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)3日以内出荷
解体現場での金属・木材等の切断に
3つの速度モード + 京セラ独自のAutoモードで幅広い作業を実現
ブレード交換とシュー位置調節は簡単工具レス
低振動&軽量3.5kg
フィードバック制御によるスムーズな切断
LEDライト付き
付属品レシプロソーブレード(金属解体用)No.252・充電器 UBC1804L・電池パック B-1850LA質量(kg)3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×91×215切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])高速:0~2500/中速:0~2000/低速:0~1600/Auto(無負荷時):0~1600/Auto(負荷時)0~2500バッテリー電圧(V)18ストローク量(mm)32充電時間(分)46(80%(実用充電))/54(満充電)バッテリー容量(mAh)5000取扱説明書(0.99MB)
18V充電式レシプロソー京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
解体現場での金属・木材等の切断に
3つの速度モード + 京セラ独自のAutoモードで幅広い作業を実現
ブレード交換とシュー位置調節は簡単工具レス
低振動&軽量3.5kg
フィードバック制御によるスムーズな切断
LEDライト付き
付属品レシプロソーブレード(金属解体用)No.252・充電器 UBC1804L・電池パック B-1850LA質量(kg)3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×91×215切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])高速:0~2500/中速:0~2000/低速:0~1600/Auto(無負荷時):0~1600/Auto(負荷時)0~2500バッテリー電圧(V)18ストローク量(mm)32充電時間(分)45(80%(実用充電))/54(満充電)バッテリー容量(mAh)5000取扱説明書(0.99MB)
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
スイングサンダーSP(サイキョウ・ファーマ)税込¥32,978¥29,980