絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(3)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.3(1)
  • 1.5(3)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 3300
  • 0~3500(4)
  • 0~3800(2)
  • 500~3500(2)
  • 1400(2)
  • 2000(3)
  • 2200(3)
  • 2400(5)
  • 2500(11)
  • 2600(2)
  • 2700(2)
  • 2800(7)
  • 2900(2)
  • 3000(18)
  • 3100(4)
  • 3200(8)
  • 3500(4)
  • 4100(3)
  • 6000(5)
  • 6600(3)
充電時間
  • 1時間未満(2)
  • 30分未満(2)
  • 45~60分未満(1)
ブランド
  • マキタ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式レシプロソー マキタ充電式レシプロソーマキタ(15件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
小型&軽量コードレス!豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時)切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~3300ストローク(mm)13対応材質鉄工用/木工用/樹脂用バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり)充電時間(分)50仕様LEDライト付、無段変速質量(kg)1.1適合バッテリーA-48692
充電式レシプロソー マキタ充電式レシプロソーマキタ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!
用途トリガスイッチ:高い所や、狭い所の作業に パドルスイッチ:力を入れる作業や保持したい時にバッテリー電圧(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5切断能力(mm)パイプ50切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~3300ストローク(mm)13充電時間(分)22(目安)バッテリーリチウムイオン付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、ケース、レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3本体寸法(mm)376変速段数無段作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本質量(kg)1.3(バッテリ含む)
充電式レシプロソー 本体 マキタ充電式レシプロソー 本体マキタ(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!
用途(トリガスイッチ)高い所や、狭い所の作業に (パドルスイッチ)力を入れる作業や保持したい時にバッテリー電圧(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5切断能力(mm)パイプ50切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~3300ストローク(mm)13充電時間(分)22(目安)バッテリーリチウムイオン付属品レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3本体寸法(mm)376変速段数無段作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本(1充電当たり)
切断