絞り込み
ブランド
  • FESTOOL(2)
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 3800
  • 0~3500(4)
  • 0~3800(2)
  • 1400(2)
  • 2000(3)
  • 2200(3)
  • 2400(5)
  • 2500(12)
  • 2600(2)
  • 2700(2)
  • 2800(6)
  • 2900(2)
  • 3000(19)
  • 3100(4)
  • 3200(8)
  • 3300(6)
  • 3500(4)
  • 4100(3)
  • 6000(5)
  • 6600(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスジグソー PSBC420EB-Li 5 FESTOOLコードレスジグソー PSBC420EB-Li 5FESTOOL
92,980税込102,278
1台
当日出荷
EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
用途木工・軟鉄板の切断作業。電圧(V)18ストローク数(min-1)1000~3800ストローク(mm)26切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)アルミニウム20切断能力(mm)木材120付属品充電器、電池パック、ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2トラスコ品番159-4701質量(kg)3.1バッテリー電圧(V)18
コードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V) 本体のみ FESTOOLコードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V) 本体のみFESTOOL
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
用途木工・軟鉄板の切断作業。付属品ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2トラスコ品番760-2758ストローク(mm)26切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材120切断能力(mm)アルミニウム20ストローク数(min-1)1500~3800
切断