特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC機並みのハイスピード切断! 最適重心設計。 作業スピード約35%アップ!
用途各種鋼材、鋼管の切断に! バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 切断能力(mm) 角(90°)120×120 切断能力(mm) 丸(90°)120 充電時間(分)約22 バッテリーリチウムイオン(BL1830) カーボンブラシ呼び番号430 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5 ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.4[84]~2.7[162] 本体寸法(mm)508×231×302 仕様無段変速、LEDライト付 作業量(目安)1充電あたりの切断(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本 質量(kg)6.5(バッテリ含む)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスで額縁の留め加工、各種家具の継ぎ手加工がラクラクきれい!
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 回転数(min-1[r.p.m])6500 最大切込深さ(mm)20 刃物外径(mm)100 刃物内径(mm)22 充電時間(分)22 バッテリーリチウムイオン 全長(mm)351 仕様集じん機に接続可能 作業量(目安)[メラピ材/ストッパNo.20(切込深さ12.3mm)時]約200回(1充電辺り) 質量(kg)2.8(バッテリ含む)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大切断能力(mm)(丸パイプ)外径60.5、(角パイプ)56×63.5 刃のサイズ(mm)周長730×13×0.5
1セット
87,980 税込96,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートリバース機能搭載
仕様巻き込み式切断 付属品バッテリパック Makita BL1830B、充電器 Makita DC18RF、WB ケース、肩かけベルト SPD1 トラスコ品番407-1234 質量(kg)2.9(バッテリ含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×396×116(バッテリ含む) 最大開口(mm)50 バッテリー容量(Ah)3 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用:約17、フル充電:約22 切断能力(mm2)6600V-CV 500 単芯(Φ45)
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(mAh)3000 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)アルミニウム2 切断速度(m/分)6 切断幅(mm)5 質量(kg)2.4 トラスコ品番816-6629 切断能力(mm)ステンレス1.2
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

小型・軽量でW1/2(軟鉄)対応の全ネジカッターです。付属のスペーサーを使用すればW3/8(軟鉄/SUS)も切断可能です。(別売の替刃M12(軟鉄)とM10(軟鉄)もこの1台で対応可)。上向き作業に適した形状で現場切断がスピーディにできます。高所での仮置きできる引っ掛けフックを搭載してます。切断後スイッチを引き続けると刃が最大に開いて自動停止するオートリセット機構搭載してます。予備の刃を収納できる小箱付。最小切断長さ約25mm。
用途全ネジの切断。ケーブルラックの吊り込みに。冷温水管の吊りボルトに。空調設備の吊りボルトに。 付属品電池パック(18V 3.0Ah)×2個、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、全ネジカッター純正刃(W1/2)、全ネジカッター純正刃(W3/8)、W3/8・M10用スペーサー、ネジガイド組、六角レンチ(対辺4mm)、肩掛けベルト、刃固定ボルト トラスコ品番210-9977 質量(kg)8.47 切断能力W3/8(軟鋼・ステンレス)、W1/2、M12、M10(軟鋼のみ) 最小切断長(mm)約25(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ) バッテリー容量(Ah)3 バッテリー電圧(V)18 アズワン品番64-8512-28
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

パナソニックならではの使いやすさを継承。 長さも測定もマーキングも不要、スケール付。 連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。 床に横置きしても安定。 暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。 胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。 純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。
長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ) 切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能) 機能切断解除機能
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)角穴カッター 18V 3.0Ah
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。 外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 ストローク数(回/分)6600 切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12 最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30 充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約55 能力(目安・フル充電で)照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ600×600mm、切断数約30穴切断サイズ450×450mm、切断数約35穴天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ300×300mm、切断数約50穴点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ457×457mm、切断数約35穴スイッチ・コンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》切断サイズ55×95mm、切断数約160穴《コンパネ12mm》切断サイズ55×95mm、切断数約85穴 電池パック電圧/DC18V 容量/3.0Ah (PNタイプ、リチウムイオン) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)226×335×72(電池パック装着時) 本体質量(kg)1.8 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 消費電力(W)充電器/198 付属品電池パック18V 3.0Ah(PNタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース 仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 振動3軸合成値(m/s2)9.1 トラスコ品番799-6632
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(mAh)3000 切断能力(mm)軟鋼板1 切断能力(mm)(横葺成型材)0.5 切断速度(m/分)8.5 切断幅(mm)5 質量(kg)2.4 トラスコ品番816-6638 切断能力(mm)ステンレス0.6
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(mAh)3000 切断能力(mm)軟鋼板1 切断能力(mm)(横葺成型材)0.5 切断速度(m/分)8.5 切断幅(mm)5 質量(kg)2.4 トラスコ品番816-6637 切断能力(mm)ステンレス0.6
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(mAh)3000 切断能力(mm)軟鋼板1.2 切断能力(mm)アルミニウム1.5 切断速度(m/分)5.2 切断幅(mm)0 質量(kg)2.3 トラスコ品番816-6628 切断能力(mm)ステンレス1
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(mAh)3000 切断能力(mm)軟鋼板1.2 切断能力(mm)アルミニウム1.5 切断速度(m/分)5.2 切断幅(mm)0 質量(kg)2.3 トラスコ品番816-6627 切断能力(mm)ステンレス1
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(mAh)3000 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)アルミニウム2 切断速度(m/分)~5 切断幅(mm)0 質量(kg)2.4 トラスコ品番816-6633 切断能力(mm)ステンレス1
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(mAh)3000 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)アルミニウム2 切断速度(m/分)~5 切断幅(mm)0 質量(kg)2.4 トラスコ品番816-6632 切断能力(mm)ステンレス1
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(mAh)3000 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)アルミニウム2 切断速度(m/分)~5 切断幅(mm)0 質量(kg)2.1 トラスコ品番816-6643 切断能力(mm)ステンレス1
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(mAh)3000 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)アルミニウム2 切断速度(m/分)~5 切断幅(mm)0 質量(kg)2.1 トラスコ品番816-6642 切断能力(mm)ステンレス1
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(mAh)3000 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)アルミニウム2 切断速度(m/分)6 切断幅(mm)5 質量(kg)2.4 トラスコ品番816-6630 切断能力(mm)ステンレス1.2
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷