25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40Vmax 充電式レシプロソー マキタ 動画あり
ストローク(mm)32 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材255 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 バッテリー電圧(V)40 関連資料(5.57MB)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JR001GRDX 充電式レシプロソー マキタ 動画あり
40VMAX充電式レシプロソー
用途高負荷作業に耐えるタフ構造 付属品バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース 質量(kg)4.2(バッテリ含) 電圧(V)40 関連資料(4.85MB)
1台
75,980 税込83,578
欠品中

付属品バッテリ・充電器・ケース別売り/鮫肌チップソー付き バッテリー電圧(V)40 関連資料メーカーチラシ(2.14MB)
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

40Vmax 185ミリ充電式チップソーカッタ マキタ 動画あり
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40Vmax 125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ 動画あり
バッテリー電圧(V)40 関連資料メーカーチラシ(4.35MB)
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JV002GRDX 充電式ジグソー マキタ 動画あり
切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 バッテリー電圧(V)40 切断能力(mm)アルミニウム20 ストローク数(min-1)0~3500 ストローク幅(mm)26
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

角度切替ボタンによりのこぎりモードとジグソーモードの切り替えが可能です。ジグソーブレードBタイプと電気のこぎり用ブレードの両方使える。ダストブロワで切りくずやほこりを除去し、切断時の視界がよくなる。工具不要!ワンタッチでブレード交換
用途合板などの直線切り、曲線切りに 木材などの切断や粗大ゴミの解体に 付属品木材用ジグソーブレード×1、鉄工用ジグソーブレード×1、アルミ・PC用ジグソーブレード×1、のこぎりモード用木工切断ブレード×1、取扱説明書×1 定格電圧(V)DC18 切断能力(mm)PCパイプ約50、PVCパイプ約127 切断能力(mm)軟鋼板約4 切断能力(mm)木材ジグソー約50/のこぎり約100 モーター電圧(V)最大20 切断能力(mm)アルミニウムパイプ約50 ストローク数(min-1)0-3000 ストローク幅(mm)20 切断能力(mm)軟鋼パイプ約76 最大切断本数(本)【2×4材】ジグソー/木工:約46回、のこぎり/木工:約49回
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

CS003GRDX 125ミリ充電式チップソーカッタ マキタ 動画あり
付属品バッテリBL4025×2、充電器DC40RA/ケース付き バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)40 充電時間(分)実用充電:約19/フル充電:約28
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

バッテリー電圧(V)40 関連資料メーカーチラシ(3.72MB)
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【本格DIYに!】軽量充電式丸のこ 18V コードレスタイプ アイリスオーヤマ 動画あり
厚みのある木もラクラクカットできる、直線切りに便利な充電式丸のこです! 丸のことは? ⇒直線のカットに強く、円盤状の刃の回転により切断を素早く行える工具です。 本製品機能 ◎18V:軽量(2.1kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:両手でしっかり持てる2か所のグリップ。手にフィットし、安定した切断が可能。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも線が見えやすく快適に作業が可能です。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能のこ刃:外径125mm×内径20mm×鋸身厚0.6~1.2mmの木工用のこ刃に適合しています。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSC140-Zにバッテリーは付属しません。
用途厚みのある木材の切断に。 回転数(min-1[r.p.m])4300 定格電圧(V)DC18 関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能 作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。 さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。 ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。 また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。 レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。 ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。 湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25(UC18YDL使用時) ストローク量(mm)32 切断能力(mm)パイプ軟鋼・塩ビ:Φ130 切断能力(mm)木材120 モーターブラシレスモーター 作業量(目安)1充電当たり:(2×4材 木材/NO.132)約240カット、(Φ48.6×t3.5 ガス管/NO.103)約68カット 無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vリチウムイオンバッテリー搭載でシャープな切れ味と耐久性に切断回数アップ! 軽量で負担を軽減! オートリターン機能付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。 小型軽量で、作業者の負担を軽減。 耐久性を大幅に向上させました。 コードレスタイプ。
バッテリー電圧(V)DC18 バッテリー容量(Ah)5 充電時間(分)(実用充電)40、(フル充電)60 電源(V)AC100(50/60Hz) モーター18V DCモーター バッテリーリチウムイオン(BPL103) 使用充電器BCL101
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)充電器
トラスコ品番836-8725 質量(kg)0.52 種類充電器 消費電力(VA)85
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

軽量で負担を軽減! オートリターン機構付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。 小型軽量で、作業者の負担を軽減。 耐久性を大幅に向上させました。
モーター消費電力430W 4.5A 電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン式を超えた充電式パワーカッタ。「切断砥石」使用可能モデル登場。使用環境を選ばない。・エンジン式と異なり、酸素不足でも確実に始動。・排気ガスを出さない為屋内や地下でも使用可能。作業者保護のための安心機能、キックバック反動低減機能付。切断時の振動を低減する防振ハウジング。乾式・湿式切断対応
用途※40Vmax×2=80Vmax本体のみ仕様
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

他の追随を許さないSD490鉄筋対応の超高速ハイパワーD19コードレス鉄筋カッター誕生!。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56仕様※1。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。SD490対応と最軽量化の両立を実現したD19コードレス鉄筋カッター。40Vmaxハイパワーモーター搭載により、鉄筋切断がよりパワフルかつスピーディーに進化。D19(SD490)鉄筋を3.4秒※2で切断可能。満充充電の2.5AhバッテリでD19(SD490)鉄筋を連続130回切断可能※3。新設計ハンドルを横向きに回転すると、地面に置いて切断作業する際のスタンドとしても使用可能。※1 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。※2 当新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。※3 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
付属品バッテリーBL4025×1、充電器DC40RA×1、商品ケース、六角棒レンチ(4)、スパナ(17×19) セット内容本体+バッテリー+充電器セット 質量(kg)10.7 モーター直流ブラシレスモーター 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)369×324×207(ハンドル含む) バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)40 最大切断能力SD490相当620N/mm2(63kgf/mm2):最大D19(3/4") 切断速度D19(SD490):3.4秒
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

BMC230 バッテリーカッター 新ダイワ 動画あり
とっても軽くて、排ガスゼロ、燃料トラブルゼロ!スイッチオンで作業スタート!
付属品本体のみ 減速比カッター:1.57 内径(Φmm)(ブレード取付)22.23 寸法(Φmm)(ブレード取付)230 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)568×221×268 モーター(形式)DCブラシレスモーター 最大切込深さ(mm)(純正ブレード使用時)80 乾燥質量(kg)本体3.5(バッテリー、ブレード含まず) 最高周速度刃物:75.2(m/s) バッテリー(推奨)50Vリチウムイオンバッテリー2P バッテリー電圧(V)50 駆動方式カッター:ベルト減速式 振動3軸合成値(m/s2)3.6
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷

SHINKO(新興製作所)変速ジグソー
角度切り、曲線切りも自由自在なジグソー。ワンタッチブレード交換。切断材に合わせて変更できる6段変速機能。ブレード2種(木工用・軟鉄工用)付き。
用途木材、プラスチック、金属板(ステンレス・アルミ等)の切断。 付属品木工用ブレード(銀色)・鉄工用ブレード(赤色)・六角レンチ 質量(kg)1.6 周波数(Hz)50/60 電流(A)4.7 電圧(V)100 消費電力(W)450 コード長さ(m)2 切断能力(mm)木材55 絶縁種別回二重絶縁 ブレード【取付可能】ジグソー用Bタイプブレード(刃厚1.5mmまで) 切断能力(mm)アルミニウム5 定格時間20分 傾斜角度(°)0~45 ストローク数(min-1)800~2800 ストローク幅(mm)18 切断能力(mm)軟銅板3
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

高性能ブラシレスモータで高耐久・高速切断3.3秒です。1回の充電でD16鉄筋を210回切断可能です。360°回転可能な油圧ヘッド搭載です。フィルター付きカバー搭載で、異物侵入を防ぎ、内部も冷却でき作業効率を落としません。
付属品キャリングケース、スパナ(17mm)、六角棒レンチ(4mm)、マイナスドライバ トラスコ品番388-6800 幅(mm)100 全長(mm)390 高さ(mm)230 切断能力(mm)SD345、D10~D16 バッテリー電圧(V)25.2 充電時間(分)約50 適合替刃カッタASSY(替刃一式)PJ70592 切断速度(秒)3.3
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

角度切替ボタンによりのこぎりモードとジグソーモードの切り替えが可能です ジグソーブレードBタイプと電気のこぎり用ブレードの両方使える ダストブロワで切りくずやほこりを除去し、切断時の視界がよくなる 工具不要!ワンタッチでブレード交換
用途合板などの直線切り、曲線切りに 木材などの切断や粗大ゴミの解体に 付属品本体×1、木材用ジグソーブレード×1、鉄工用ジグソーブレード×1、アルミ・PC用ジグソーブレード×1、のこぎりモード用木工切断ブレード×1、取扱説明書×1、バッテリーパック(2.0Ah)WA3575×1、充電器WA3881×1 定格電圧(V)DC18 切断能力2×4材切断回数:【ジグソー】木工 約46回、【のこぎり】木工 約49回 切断能力(mm)【ジグソー切断ブレード】木材:約50、アルミ・PCパイプ:約50、軟鋼材:約4、【のこぎり切断ブレード】木材:約100、PVCパイプ:約127、軟鉄パイプ:約76 モーター電圧(V)20(最大) ストローク数(min-1)0-3000 ストローク幅(mm)20
1セット
17,980 税込19,778
9日以内出荷

穴あけ作業に
電源(V)100 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)40
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CS003GZ 125ミリ充電式チップソーカッタ マキタ 動画あり
バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)40 充電時間(分)実用充電:約19/フル充電:約28 関連資料(6.4MB)
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

LS008GZ 190ミリ充電式スライドマルノコ マキタ 動画あり
タイプ本体のみ 電圧(V)直流36(40VMax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)639×418×507 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)190(180~190) バッテリー電圧(V)MAX40 回転数(min-1[回/分])4000 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【左45°/当て木】312×41/265×47(25mm)、【0°(直角)/当て木】312×62/265×70(25mm)、【右45°/当て木】312×24/265×28(25mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【左45°/当て木】220×41/185×47(20mm)、【0°(直角)/当て木】220×62/185×70(20mm)、【右45°/当て木】220×24/185×28(20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【0°(直角)/当て木】170×62/140×70(15mm) 関連資料(4.03MB) 1充電当たりの作業量(切断)フローリング材300×12mm:BL4025使用時 約270本、BL4040使用時 約435本/メラビ300×50mm:BL4025使用時 約115本、BL4040使用時 約195本
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

スライドマルノコ
電源(V)単相100
1台
92,980 税込102,278
3日以内出荷

ボード用防じんマルノコ
電源(V)単相100 最大切込深さ(mm)(45°時)25 最大切込深さ(mm)(90°時)37
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷