切断 :「木工用 集塵機」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジグソー Panasonic(パナソニック) 動画あり
Panasonic(パナソニック)ジグソー
パワフル切断、18Vジグゾー新登場 建築現場で、作業場で切断をサポート。 野丁場での盤開口作業に。コードレスだから取り回しがラク。 周囲を汚さず、片付けもラク。市販の集塵機に接続OK。 斜め切りも自在。直線切りが簡単。
ストローク数(回/分)0~2500 ストローク幅(mm)25 質量(kg)3.35(EZ9L54装着時) 能力【目安・フル充電で】[木工切断(オービタル3の時]コンパネ(t12mm)+フローリング(t15mm)2枚貼:約30mパーチクルボード(t20mm)2枚貼:約20m[金工切断(オービタルなしの時)]冷間圧延鋼板(SPC・t1.6mm)約10m 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)288×218×80 機構オービタル4段(なし・1~3) 角度調整範囲左右最大45° バッテリー電圧(V)18 取付可能厚(mm)0.8~1.6 最大切断能力(mm)木工用刃:(木材)65金工用刃:(軟鋼板)6・(ステンレス)1未満アルミ・新建材用刃:(アルミ)10 振動3軸合成値(m/s2)4
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)