切断 :「木工用板」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
取り回しがラクな「軽量」「低重心・低振動」。
切り粉が飛び散りにくいカバー付。
2008年度グッドデザイン賞受賞(EZ4541LZにて受賞)
用途木工切断、金工切断
パワフル切断、18Vジグゾー新登場
建築現場で、作業場で切断をサポート。
野丁場での盤開口作業に。コードレスだから取り回しがラク。
周囲を汚さず、片付けもラク。市販の集塵機に接続OK。
斜め切りも自在。直線切りが簡単。
ストローク数(回/分)0~2500
ストローク幅(mm)25
質量(kg)3.35(EZ9L54装着時)
能力【目安・フル充電で】[木工切断(オービタル3の時]コンパネ(t12mm)+フローリング(t15mm)2枚貼:約30mパーチクルボード(t20mm)2枚貼:約20m[金工切断(オービタルなしの時)]冷間圧延鋼板(SPC・t1.6mm)約10m
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)288×218×80
機構オービタル4段(なし・1~3)
角度調整範囲左右最大45°
バッテリー電圧(V)18
取付可能厚(mm)0.8~1.6
最大切断能力(mm)木工用刃:(木材)65金工用刃:(軟鋼板)6・(ステンレス)1未満アルミ・新建材用刃:(アルミ)10
振動3軸合成値(m/s2)4
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。