切断 :「モーター回転制御」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、
切断効率を大幅に向上
小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい
ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自)
オービタル機構
堅牢な筒形ハウジング採用
ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード
2つのツールレス機構
・ツールレスブレード着脱機構
・ツールレスべース調整機構
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18
ストローク(mm)32
切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130
切断能力(mm)木材厚さ120
質量(kg)4.5(蓄電池装着時)
モーターブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時)
切断能力(mm)軟鋼板厚さ19
無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000
ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード
ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能
作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。
さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。
ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。
また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。
レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。
ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。
湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)
ストローク量(mm)32
切断能力(mm)パイプ軟鋼・塩ビ:Φ130
切断能力(mm)木材120
モーターブラシレスモーター
作業量(目安)1充電当たり:(2×4材 木材/NO.132)約240カット、(Φ48.6×t3.5 ガス管/NO.103)約68カット
無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、。切断効率を大幅に向上。小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい。ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自)。オービタル機構。堅牢な筒形ハウジング採用。ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード。2つのツールレス機構。・ツールレスブレード着脱機構。・ツールレスべース調整機構通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様蓄電池電圧(V):36/18 蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 充電時間(分)約25 ストローク(mm)32 切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130 切断能力(mm)木材厚さ120 セット内容本体、マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器(冷却機能付)・ブレード(No.141(S))・ケース 質量(kg)4.5(蓄電池装着時) モーターブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時) 切断能力(mm)軟鋼板厚さ19 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 蓄電池形名マルチボルト蓄電池(残量表示付)/BSL36A18X 充電器形名UC18YDL2(冷却機能付) 無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000、マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器(冷却機能付)・ブレード(No.141(S))・ケース・電池カバー
蓄電池形名マルチボルト蓄電池(残量表示付)/BSL36A18X
充電器形名UC18YDL2(冷却機能付)
関連資料(0.53MB)
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!。ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード。ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能。作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、急速充電器、ブレード(No.141(S))、ケース、電池カバー
質量(kg)3.4(蓄電池装着時)
モーターブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×230×83(蓄電池装着時)
切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130
切断能力(mm)木材厚さ120
蓄電池電圧(V)36/18
ストローク量(mm)32
充電時間(分)約25
無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
蓄電池容量(Ah)2.5/5.0
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
1台
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード。ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能。作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×1個、急速充電器、ブレード(No.141(S))、ケース、電池カバー
質量(kg)3.4(蓄電池装着時)
モーターブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×230×83(蓄電池装着時)
切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130
切断能力(mm)木材厚さ120
蓄電池電圧(V)36/18
ストローク量(mm)32
充電時間(分)約25
無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
蓄電池容量(Ah)2.5/5.0
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
1台
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。