5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長335mmで疲れにくく、使いやすい。ツールレスで楽々ブレード交換。作業時間の短縮。10.8Vスライド式リチウムイオン電池搭載。軽量&コンパクト
用途・パイプ、アングルの切断。・各種木材の切断および窓抜き。・軟鋼板、アルミ板、石膏ボードの切断。・ベークライト、塩化ビニール等野各種合成樹脂の切断 付属品リチウムイオン電池(BSL1220M)×1個、急速充電器、ブレード(木材用、金属用)、電池カバー 全長(mm)335 質量(kg)1.5(BSL1220M装着時) モーター直流マグネットモーター ストローク数(min-1[回/分])無負荷:0~3200 蓄電池電圧(V)10.8 ストローク量(mm)無負荷:13 充電時間(分)約30 最大切断能力(mm)軟鋼/塩ビパイプ:Φ50 木材:T50 軟鋼板:T12 蓄電池容量(Ah)2 スイッチング方式トリガー式(無段変速) 1充電当たりの作業量【BSL1240M使用時】材料:木材 寸法:2×4材 約60カット/材料:鉄パイプ 寸法:Φ19.1×T1.2 約100カット
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード。ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能。作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×1個、急速充電器、ブレード(No.141(S))、ケース、電池カバー 質量(kg)3.4(蓄電池装着時) モーターブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×230×83(蓄電池装着時) 切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130 切断能力(mm)木材厚さ120 蓄電池電圧(V)36/18 ストローク量(mm)32 充電時間(分)約25 無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500 蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー! 使いやすく疲れにくいバランス設計 ブレードの交換はツールレスで簡単! 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18xxシリーズ) 付属品マルチボルト蓄電池×2、充電器、ブレード(薄物金属用/木工用)、ケース 質量(kg)1.9(蓄電池装着時) 切断能力(mm)軟鋼板12 切断能力(mm)パイプ【軟鋼】50 切断能力(mm)木材50 蓄電池電圧(V)18/36 蓄電池形名BSL36A18X ストローク量(mm)13 無負荷ストローク数(min-1)0~3200 1充電当たりの作業量2×4材/約120カット、鉄パイプΦ19/約260カット
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!。ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード。ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能。作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、急速充電器、ブレード(No.141(S))、ケース、電池カバー 質量(kg)3.4(蓄電池装着時) モーターブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×230×83(蓄電池装着時) 切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130 切断能力(mm)木材厚さ120 蓄電池電圧(V)36/18 ストローク量(mm)32 充電時間(分)約25 無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500 蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
1台
84,980 税込93,478
5日以内出荷

軽量10.8Vリチウムイオン電池搭載! ブレード着脱ツールレス!
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約30 切断能力(mm)軟鋼板4 切断能力(mm)パイプ25 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1[回/分])0~2700 ストローク量(mm)13 蓄電池形名BCL1015 充電器形名UC10SL 質量(kg)1.2
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)