コードレスのこぎりHiKOKI(旧:日立工機)予約販売
手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー!
4種類のブレード付でいろいろ切れる!
・木工用剪定刃…剪定切り、枝切り
・ナイフ刃…発泡スチロール、カーペット、ダンボール
・金属用薄物ブレード…金属パイプなど
・ジグソーブレード…木材曲線切り
ツールレスでラクラクブレード交換
全長が短く重心がハンドルにある為、疲れにくい
先端にLEDライト付
仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18xxシリーズ)付属品蓄電池、充電器、ブレード(木工用剪定刃、ナイフ刃、金属用薄物ブレード、ジグソーブレード)質量(kg)1.6(蓄電池装着時)電圧(V)18能力(mm)軟鋼パイプ/50、木材/50、軟鋼板/12蓄電池形名BSL1820Mストローク量(mm)13無負荷ストローク数(min-1)0~3200関連資料(0.49MB)1充電当たりの作業量木材の切断(2×4材):約40カット
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電圧着器DualPanasonic(パナソニック)税込¥285,780~¥259,800~