切断 :「LEDライトガイド」の検索結果
「軽々と、スピード切断」
軽量・コンパクト・低振動!さらにハイスピード!
狭所や高所でも取り回し抜群なサイズ
リニアガイド式カウンタウェイトにより低振動を実電
ローラーサポート構造により先端軸受け部の耐久性が向上
堅牢なアルミハウジングで落下などの衝撃に強い
優れた切断スピード&粘り強さ
高輝度LEDライト搭載
4つの速度モード
逆さ切りでもハイパワー
ツールレスブレード着脱機構搭載
ベース位置調整可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク(mm)29
質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
使用電池マルチボルト蓄電池
能力(mm)軟鋼・塩ビパイプ:130/木材:255/軟鋼板:19
無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1500/中速:0~2000/高速:0~2500/最高速:0~3000
関連資料(2MB)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)361×219×87(BSL36A18X装着時)
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。