切断 :「曲線用」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOSCH(ボッシュ)コードレスニブラ
作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です。コード式700W相当のハイパワーです。エルゴノミクスデザインで操作性がUP。メタルフランジ採用で耐久性がUP。バッテリーを守るECP機能搭載です。切りカス下出しです
用途金属板の直線・曲線切断、金属板の中抜き切断※狭い曲線の切断に適しています。 セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV) 質量(kg)2.33 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×83×156 ストローク数(min-1[回/分])1400 能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.0 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) 最小切断半径(mm)40 パンチ径(Φmm)5 振動3軸合成値(m/s2)切断4.8
1セット(1セット)
139,800 税込153,780
6日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスシェア 本体のみ
エコ商品
作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です。コード式700W相当のハイパワーです。エルゴノミクスデザインで操作性がUP。メタルフランジ採用で耐久性がUP。バッテリーを守るECP機能搭載です
用途切りくずなしでの板金の切断※直線と曲線の切断に適しています。 質量(kg)1.6 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×148 ストローク数(min-1[回/分])3200 能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.2 最小切断半径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)切断7.5
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスニブラ 本体のみ
エコ商品
作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です。コード式700W相当のハイパワーです。エルゴノミクスデザインで操作性がUP。メタルフランジ採用で耐久性がUP。バッテリーを守るECP機能搭載です。切りカス下出しです
用途金属板の直線・曲線切断、金属板の中抜き切断※狭い曲線の切断に適しています。 質量(kg)1.7 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×83×156 ストローク数(min-1[回/分])1400 能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.0 最小切断半径(mm)40 パンチ径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)切断4.8
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

GSC10.8V-LIN2 コードレスシェア BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)コードレスシェア
軽量1.4kgのコンパクトボディで使いやすいコードレスシェアです。 シェアヘッドは曲線部でも優れた操作性を発揮するデザインです。 軟鋼板1.3mmまで切断可能です。 ブレードの4面を全て使用できる長寿命ブレード採用。 電池残量を3つのLEDで表示します。 キャリングケースはL-BOXX102Nが標準付属です。
用途薄い金属の切断作業 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約35(空→70%ターボ充電)、約45(空→フル充電) 切断能力(mm)軟鋼板1.3 切断能力(mm)ステンレス0.6 切断能力(mm)アルミニウム2.2 質量(kg)1.4 振動3軸合成値(m/s2)3.5 トラスコ品番824-6624 セット内容本体、2.0Ahバッテリー1個、充電器AL1130CV、ブレード1セット、キャリングケース(L-BOXX102)、L-BOXXインレイ 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×131×70 回転数(min-1[回/分])3600
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスシェア
作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です。コード式700W相当のハイパワーです。エルゴノミクスデザインで操作性がUP。メタルフランジ採用で耐久性がUP。バッテリーを守るECP機能搭載です
用途切りくずなしでの板金の切断※直線と曲線の切断に適しています。 セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV) 質量(kg)2.23 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×148 ストローク数(min-1[回/分])3200 能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.2 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) 最小切断半径(mm)20 振動3軸合成値(m/s2)切断7.5
1セット(1セット)
109,800 税込120,780
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング