5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOSCH(ボッシュ)コードレスマルノコ
エコ商品
両手でしっかり握れる安全設計のデザインです。滑りにくい大型のソフトラバーハンドル、ブレーキ機能、堅牢で安全なアルミダイキャスト製のブレードカバーなど充実の安全装備です。安定した作業を可能にする、大型で堅牢なスチールベースプレートです。切断線ガイドは90°、45°切断時に真っすぐな切断をサポートするガイドです。別売の集じん機・クリーナーと接続してクリーンな作業が可能です。充電残量が確認できるバッテリーインジケーター付きです。他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
用途木材の直線切断作業 付属品平行ガイド、吸じんアダプター、のこ刃(160mm 刃数24本)1枚 質量(kg)2.9 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×266×181 ノコ刃外径(Φmm)160 最大切込深さ(mm)(45°時)36 最大切込深さ(mm)(90°時)53 取付穴径(Φmm)20 回転数(min-1[回/分])4300 RoHS指令(10物質対応)対応 1充電当たりの作業量目安:19mm厚チップボード切断約33m(2.5Ahバッテリー使用時)
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみ
エコ商品
最大100mmの木材まで切断可能なパワフル設計。簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。4段階オービタル機能。安全に考慮したスロースタート機能。吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。
用途木材、プラスチック、金属の切断 付属品ブレード(T-144D)、バリ止めガイド、切断線ガイド、防じんカバー、プラスチックプレート 質量(kg)1.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×80×200 切断能力(mm)アルミニウム18 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

コンパクト軽量で取り扱いが簡単な18Vシリーズのエントリーモデルです。簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。
用途木材、プラスチック、金属の切断。 付属品木材用ブレード(T-144D) 質量(kg)1.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×80×195 切断能力(mm)アルミ板15
1台
9,098 税込10,008
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ
エコ商品
最大切り込み深さ57mm(90°)。クロスカットガイドレール(別売)対応で精度の高い直角カット、角度カットができます。作業効率を高めるブレーキ付。ストップコントロール(材料の切断終了を検知すると自動的に回転を停止)付きで安全です。キックバックコントロール。EMPがモーターを過負荷から保護します。ブラシレスモーター採用。 バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付。
用途木材の切断 付属品平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1 厚さ(mm)使用可能のこ刃:0.9~1.8 質量(kg)3.4 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×167×263 最大切込深さ(mm)57(0°)、42(45°) 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 回転数(min-1[回/分])5000 RoHS指令(10物質対応)対応 のこ刃径(Φmm)165
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ 本体のみ
エコ商品
最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利。作業効率を高めるブレーキ付。EMPがモーターを過負荷から保護。ブラシレスモーター採用。バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
用途木材の切断 質量(kg)2.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)41 最大切込深さ(mm)0°:57、50°:37 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)