切断 :「ねじケース」の検索結果
ステンレス全ネジW1/2(4分)対応!
強力・高速切断
ブラシレスモータ搭載。
ステンレスW1/2も約3秒で切断。
定置切断
バランススタンドで本機を水平に保持し、 全ネジを平行切断可能。
バリ取り不要
ネジ溝に合わせて切断するのでバリが出ず、ナットがスッと入る。
マックパックタイプ4付
連結できる、システムケース。
リターンバルブ(ネジを緩めると刃が初期位置に戻ります。)
LEDライト付
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
仕様油圧式
付属品W3/8切断用刃、バランススタンド、六角棒スパナ(4・6)、油圧オイル(35mL入)
セット内容本体+ケース(マックパックタイプ4)
質量(kg)6.0(バッテリ含む)
切断能力【全ネジ】軟鋼(SS400)・ステンレス(SUS304)、W1/2・W3/8・W5/16・M12・M10・M8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×323×260(ハンドル付)
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)【1充電あたりの切断回数】W1/2(4分):約440本、W3/8(3分):約560本、W5/16(2分5厘):約650本、M12:約500本、M10:約560本、M8:約650本
商品タイプ本体のみ
切断速度(秒)約3
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
ステンレス全ネジW1/2(4分)も油圧式で余裕の切断!。強力・高速切断:ブラシレスモータ搭載。ステンレスW1/2も約3秒で切断。定置切断:バランススタンドで本機を水平に保持し、全ネジを平行切断可能。バリ取り不要:ネジ溝に合わせて切断するのでバリが出ず、ナットがスッと入る。マックパックタイプ4付:連結できる、システムケース。リターンバルブ(ネジを緩めると刃が初期位置に戻ります。)。LEDライト付
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約55
仕様油圧式
付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RC、システムケース、W3/8切断用刃、バランススタンド、六角棒スパナ(4・6)、油圧オイル(35mL入)
質量(kg)6.0(バッテリ含む)
切断能力全ネジ/軟鋼(SS400)・ステンレス(SUS304):W1/2・W3/8・W5/16・M12・M10・M8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×323×260(ハンドル付)
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)【1充電あたりの切断回数(軟鋼全ネジ切断時)】W1/2(4分):約440本、W3/8(3分):約560本、W5/16(2分5厘):約650本、M12:約500本、M10:約560本、M8:約650本
切断速度約3秒
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。