3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。 上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。 専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。 高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)パイプΦ50 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 ストローク(mm)13 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)398×81×220 作業量(目安)1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本 適合バッテリーA-60442,A-60464
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチポジションスイッチで抜群の取り回し+優れた作業能率で快適切断! 取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。 上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。 専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。 高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)14.4 切断能力(mm)パイプΦ50 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 ストローク(mm)13 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×81×210
1台
42,980 税込47,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能ブラスレスモーター採用 不意の起動を防ぐ待機スイッチ 切断時のみ高速回転 ソフトノーロード 切断中のみ持ち替え簡単ロックオンスイッチ ソフトグリップ スピード調整ダイヤル 高輝度LEDライト 材料保護にカバープレート付 オービタル3段+ストレート切替 アルミベース ブロワ機能 左右45°傾斜 ハウジングに収納 六角棒スパナ
付属品ブレード B-10(木工用)・カバープレート、六角棒スパナ・ダストノズル、フロントカフス24・防じんカバー 質量(kg)1.8(バッテリ含む) 刃形ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)237×76×206 傾斜切断(°)左右45 作業量(目安)合板(厚12×長300mm)ブレード B-10:約68枚、(オービタル位置・Ⅲ)/軟鋼板(厚2.3×長100mm):ブレード B-22約12枚(オービタル位置・0) 切断能力(mm)アルミ板20 切断能力(mm)軟銅板10 振動3軸合成値(m/s2)8.5(木工)、6.0(鉄工)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)