切断 :「家庭用切断機」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC機並みのハイスピード切断! 最適重心設計。 作業スピード約35%アップ!
用途各種鋼材、鋼管の切断に! バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 切断能力(mm) 角(90°)120×120 切断能力(mm) 丸(90°)120 充電時間(分)約22 バッテリーリチウムイオン(BL1830) カーボンブラシ呼び番号430 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5 ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.4[84]~2.7[162] 本体寸法(mm)508×231×302 仕様無段変速、LEDライト付 作業量(目安)1充電あたりの切断(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本 質量(kg)6.5(バッテリ含む)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

邪魔なコードがなく快適に作業できます。さらにお手持ちのマキタリチウムイオンバッテリシリーズ(18V-3.0Ah)製品のバッテリを使い回せます。 軽量・コンパクトボディは取り回し性抜群。さらに、切断時に作業がしやすいストレートボディ形状です。 部材の板厚に合わせて刃物の隙間が簡単に調整できます。バリが出にくく切断面がきれいに仕上がります。 両刃式で部材の変形が少ない切断が可能です。また、接触幅の狭いサイドブレードで部材は傷付きにくくなっています。 バッテリ残量オートストップ付。再起動防止(警告ランプ付)。ソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)アルミニウム2.5 ストローク数(min-1[回/分])4300 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×78×118 最小切断半径(mm)250
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)