4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)実用充電:約27、フル:約40 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(45°時)41 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RFプラスチックケース 質量(kg)3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本 最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属切断用DCホワイトメタル新採用 高速切断&長寿命
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC 質量(kg)2.7(バッテリ含む) 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)150 最大切込深さ(mm)57.5 回転数(min-1[回/分])3900
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 質量(kg)3(バッテリ含む) 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×186×250 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)150 最大切込深さ(mm)(90°時)57.5 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電) 回転数(min-1[回/分])4200 1充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約400本
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

DCホワイトメタルチップソー付き
用途金属切断に 付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC 質量(kg)2.7(バッテリ含む) 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)150 最大切込深さ(mm)57.5 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電) 回転数(min-1[回/分])3900 1充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約370本
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷