切断 :「木材 2m」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーブラシレスモータ搭載。 ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。 オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。 握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。 左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 切断能力(mm)アルミ板20 傾斜切断(°)左右45 ストローク数(min-1[回/分])800~3500 ストローク(mm)26 バッテリーリチウムイオン 振動3軸合成値(m/s2)(木工)7.0、(鉄工)3.5 刃の種別Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×77×208 作業量(目安)1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0) 適合バッテリーA-60442,A-60464
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボードの角穴開けをスピーディに。 優れたバランス+安定した直線切断。専用刃、カッタ刃使用可能(オルファ刃幅18mm)。 無段変速トリガ。高輝度LED搭載。 わかりやすい切込み位置。(ブレード切込み前後位置合わせ、墨線合わせ、樹脂製ベースカバー、材料の傷付き防止) ダストボックス。上向き切断時に粉塵が入る構造。 着脱はレバーを押しながら外すだけ。
用途石こうボード、コンパネへの角穴開けに。 バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 切断能力(mm)木材15 切断能力(mm)石膏ボード30 ストローク数(min-1[回/分])0~6000 ストローク(mm)6 バッテリーリチウムイオン 付属品石膏ボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×79×290(BL1850付) 作業量(目安)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約370m、(厚さ9.5mm×2枚)約244m 質量(kg)1.9(バッテリ含む)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能ブラスレスモーター採用 不意の起動を防ぐ待機スイッチ 切断時のみ高速回転 ソフトノーロード 切断中のみ持ち替え簡単ロックオンスイッチ ソフトグリップ スピード調整ダイヤル 高輝度LEDライト 材料保護にカバープレート付 オービタル3段+ストレート切替 アルミベース ブロワ機能 左右45°傾斜 ハウジングに収納 六角棒スパナ
付属品ブレード B-10(木工用)・カバープレート、六角棒スパナ・ダストノズル、フロントカフス24・防じんカバー 質量(kg)1.8(バッテリ含む) 刃形ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)237×76×206 傾斜切断(°)左右45 作業量(目安)合板(厚12×長300mm)ブレード B-10:約68枚、(オービタル位置・Ⅲ)/軟鋼板(厚2.3×長100mm):ブレード B-22約12枚(オービタル位置・0) 切断能力(mm)アルミ板20 切断能力(mm)軟銅板10 振動3軸合成値(m/s2)8.5(木工)、6.0(鉄工)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高容量6.0Ahモデル! 優れたバランス+安定した直線切断。 ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。 高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。 わかりやすい切込み位置。 ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。作業時には本機に収納可能。 専用刃、カッタ刃(オルファ刃幅18mm)使用可能。 無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
ストローク(mm)6 切断能力(mm)木材15 バッテリーリチウムイオン ストローク数(min-1[回/分])0~6000 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55 切断能力(mm)石膏ボード30
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10.8Vスライドバッテリ! 握りやすいグリップ! オービタル3段+ストレート切替! 無段変速(トリガ)。
バッテリー電圧(V)直流10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 切断能力(mm)軟鋼板2 切断能力(mm)木材65 傾斜切断(°)左右45 ストローク数(min-1[回/分])0~2900 ストローク(mm)18 バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、ブレードB-10(木工用)・六角棒レンチ定規セット品(円切可能) 振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5) 本体寸法(mm)232 変速段数無段 機構オービタル 接続集じん機に接続可能 作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり) 質量(kg)1.7(バッテリ含む)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

10.8Vスライドバッテリ! 握りやすいグリップ! オービタル3段+ストレート切替! 無段変速(トリガ)。
バッテリー電圧(V)直流10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 切断能力(mm)軟鋼板2 切断能力(mm)木材65 傾斜切断(°)左右45 ストローク数(min-1[回/分])0~2900 ストローク(mm)18 バッテリーリチウムイオン 付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ定規セット品(円切可能) 振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5) 本体寸法(mm)232 変速段数無段 機構オービタル 接続集じん機に接続可能 作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり) 質量(kg)1.7(バッテリ含む)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

優れたバランス+安定した直線切断。 小さくても余裕の作業量。 ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。 高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。 わかりやすい切込み位置。 ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。 作業時には本機に収納可能。 専用刃、カッタ刃(刃幅18mm)使用可能。 無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)4 切断能力(mm)木材15 切断能力(mm)石膏ボード30 ストローク数(min-1[回/分])0~6000 ストローク(mm)6 充電時間(分)約60 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)248×79×280(バッテリ含む) 作業量(目安)(1充電あたり)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約240m、(厚さ9.5mm×2枚)約110m 質量(kg)1.6(バッテリ含む)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)