切断 :「棒 3m」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーブラシレスモータ搭載。 ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。 オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。 握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。 左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 切断能力(mm)アルミ板20 傾斜切断(°)左右45 ストローク数(min-1[回/分])800~3500 ストローク(mm)26 バッテリーリチウムイオン 振動3軸合成値(m/s2)(木工)7.0、(鉄工)3.5 刃の種別Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×77×208 作業量(目安)1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0) 適合バッテリーA-60442,A-60464
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能ブラスレスモーター採用 不意の起動を防ぐ待機スイッチ 切断時のみ高速回転 ソフトノーロード 切断中のみ持ち替え簡単ロックオンスイッチ ソフトグリップ スピード調整ダイヤル 高輝度LEDライト 材料保護にカバープレート付 オービタル3段+ストレート切替 アルミベース ブロワ機能 左右45°傾斜 ハウジングに収納 六角棒スパナ
付属品ブレード B-10(木工用)・カバープレート、六角棒スパナ・ダストノズル、フロントカフス24・防じんカバー 質量(kg)1.8(バッテリ含む) 刃形ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)237×76×206 傾斜切断(°)左右45 作業量(目安)合板(厚12×長300mm)ブレード B-10:約68枚、(オービタル位置・Ⅲ)/軟鋼板(厚2.3×長100mm):ブレード B-22約12枚(オービタル位置・0) 切断能力(mm)アルミ板20 切断能力(mm)軟銅板10 振動3軸合成値(m/s2)8.5(木工)、6.0(鉄工)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3
付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308 最小切断長(mm)20 作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本 最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上向き作業がさらに快適
質量(kg)2.8(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×107×289 最小切断長(mm)20 最大切断能力(mm)W3/8全ねじ、軟鋼、ステンレス、M10全ねじ、軟鋼 関連資料(1.4MB)
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10.8Vスライドバッテリ! 握りやすいグリップ! オービタル3段+ストレート切替! 無段変速(トリガ)。
バッテリー電圧(V)直流10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 切断能力(mm)軟鋼板2 切断能力(mm)木材65 傾斜切断(°)左右45 ストローク数(min-1[回/分])0~2900 ストローク(mm)18 バッテリーリチウムイオン 付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ定規セット品(円切可能) 振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5) 本体寸法(mm)232 変速段数無段 機構オービタル 接続集じん機に接続可能 作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり) 質量(kg)1.7(バッテリ含む)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

10.8Vスライドバッテリ! 握りやすいグリップ! オービタル3段+ストレート切替! 無段変速(トリガ)。
バッテリー電圧(V)直流10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 切断能力(mm)軟鋼板2 切断能力(mm)木材65 傾斜切断(°)左右45 ストローク数(min-1[回/分])0~2900 ストローク(mm)18 バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、ブレードB-10(木工用)・六角棒レンチ定規セット品(円切可能) 振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5) 本体寸法(mm)232 変速段数無段 機構オービタル 接続集じん機に接続可能 作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり) 質量(kg)1.7(バッテリ含む)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

ステンレス全ネジW1/2(4分)対応! 強力・高速切断 ブラシレスモータ搭載。 ステンレスW1/2も約3秒で切断。 定置切断 バランススタンドで本機を水平に保持し、 全ネジを平行切断可能。 バリ取り不要 ネジ溝に合わせて切断するのでバリが出ず、ナットがスッと入る。 マックパックタイプ4付 連結できる、システムケース。 リターンバルブ(ネジを緩めると刃が初期位置に戻ります。) LEDライト付
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 仕様油圧式 付属品W3/8切断用刃、バランススタンド、六角棒スパナ(4・6)、油圧オイル(35mL入) セット内容本体+ケース(マックパックタイプ4) 質量(kg)6.0(バッテリ含む) 切断能力【全ネジ】軟鋼(SS400)・ステンレス(SUS304)、W1/2・W3/8・W5/16・M12・M10・M8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×323×260(ハンドル付) バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)【1充電あたりの切断回数】W1/2(4分):約440本、W3/8(3分):約560本、W5/16(2分5厘):約650本、M12:約500本、M10:約560本、M8:約650本 商品タイプ本体のみ 切断速度(秒)約3
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

ステンレス全ネジW1/2(4分)も油圧式で余裕の切断!。強力・高速切断:ブラシレスモータ搭載。ステンレスW1/2も約3秒で切断。定置切断:バランススタンドで本機を水平に保持し、全ネジを平行切断可能。バリ取り不要:ネジ溝に合わせて切断するのでバリが出ず、ナットがスッと入る。マックパックタイプ4付:連結できる、システムケース。リターンバルブ(ネジを緩めると刃が初期位置に戻ります。)。LEDライト付
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55 仕様油圧式 付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RC、システムケース、W3/8切断用刃、バランススタンド、六角棒スパナ(4・6)、油圧オイル(35mL入) 質量(kg)6.0(バッテリ含む) 切断能力全ネジ/軟鋼(SS400)・ステンレス(SUS304):W1/2・W3/8・W5/16・M12・M10・M8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×323×260(ハンドル付) バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)【1充電あたりの切断回数(軟鋼全ネジ切断時)】W1/2(4分):約440本、W3/8(3分):約560本、W5/16(2分5厘):約650本、M12:約500本、M10:約560本、M8:約650本 切断速度約3秒
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷