金属切断用DCホワイトメタル新採用
高速切断&長寿命
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC
質量(kg)2.7(バッテリ含む)
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)150
最大切込深さ(mm)57.5
回転数(min-1[回/分])3900
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
「業界初」無線で連動集塵
充電式工具での連動集塵を実現!
付属品六角棒スパナ、平行定規、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF・ケース
質量(kg)2.8(バッテリー含む)
回転数(min-1[r.p.m])5000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用約27、フル約40
関連資料(3.1MB)
Bluetooth対応
1充電当たりの作業量サイディングボード(厚さ14×幅455mm)約280枚、石膏ボード(厚さ15×幅450mm)約540枚
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース
質量(kg)3(バッテリ含む)
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×186×250
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)150
最大切込深さ(mm)(90°時)57.5
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)
回転数(min-1[回/分])4200
1充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約400本
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
全長267mmのコンパクトモデル。
ハイパワーブラシレスモータにより実現。
切断負荷に応じて自動変速。
材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。
状況に応じた最適な切断が行えます。
充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。
新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。
新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)実用充電:約27、フル:約40
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(90°時)57
回転数(min-1[r.p.m])5000
最大切込深さ(mm)(45°時)41
ノコ刃内径(Φmm)20
付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RFプラスチックケース
質量(kg)3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本
最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
付属品六角棒スパナ、平行定規、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース
質量(kg)2.8(バッテリー含む)
回転数(min-1[r.p.m])5000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247
外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用約27、フル約40
関連資料(2.6MB)
1充電当たりの作業量サイディングボード厚さ14×幅455mm:約280枚(目安)、石膏ボード厚さ15×幅450mm:約540枚
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
DCホワイトメタルチップソー付き
用途金属切断に
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC
質量(kg)2.7(バッテリ含む)
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)150
最大切込深さ(mm)57.5
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)
回転数(min-1[回/分])3900
1充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約370本
1台
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。