切断 :「2m 定規」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「簡単&高精度」 な直線切りと、プランジカット! 長尺定規を併用して素早く切断! ブレードカバーから刃物を露出させずに切断可能。 毛羽立ち防止溝付け用ストッパ:切込み深さを2mmで固定。筋付け作業が可能。 傾斜させても切断位置は一定:長尺定規に装着した際、傾斜した場合でも墨線と刃物位置が一致。 傾斜ポジティブストップ(22.5°・45°) ダイヤル変速(5段階)
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径 160~165) 最大切込深さ(mm)(90°時)56 回転数(min-1[r.p.m])2500~6300 最大切込深さ(mm)(45°時)40 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品鮫肌チップソー(A-64353)、六角棒スパナ5(783203-8)、サブベース セット内容本体のみ(バッテリ・充電器別売) 質量(kg)5.0(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)346×241×272 最大切込深さ(mm)(48°時):38 傾斜切断(°)-1~48 作業量(目安)米松(厚さ50mm×幅300mm)約200本[BL1860B]
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

10.8Vスライドバッテリ! 握りやすいグリップ! オービタル3段+ストレート切替! 無段変速(トリガ)。
バッテリー電圧(V)直流10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 切断能力(mm)軟鋼板2 切断能力(mm)木材65 傾斜切断(°)左右45 ストローク数(min-1[回/分])0~2900 ストローク(mm)18 バッテリーリチウムイオン 付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ定規セット品(円切可能) 振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5) 本体寸法(mm)232 変速段数無段 機構オービタル 接続集じん機に接続可能 作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり) 質量(kg)1.7(バッテリ含む)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

10.8Vスライドバッテリ! 握りやすいグリップ! オービタル3段+ストレート切替! 無段変速(トリガ)。
バッテリー電圧(V)直流10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 切断能力(mm)軟鋼板2 切断能力(mm)木材65 傾斜切断(°)左右45 ストローク数(min-1[回/分])0~2900 ストローク(mm)18 バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、ブレードB-10(木工用)・六角棒レンチ定規セット品(円切可能) 振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5) 本体寸法(mm)232 変速段数無段 機構オービタル 接続集じん機に接続可能 作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり) 質量(kg)1.7(バッテリ含む)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷