切断 :「レシプロソー 木工用」の検索結果
人間工学に基づいた形状で、直線・曲線切断作業に最適です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。
レシプロソー、ジグソーとして使用できます。ブレードの交換で、各材料の切断作業や庭木の剪定に対応します。白色LED作業ライト機能付きです。
用途各種材料の直線・曲線切断作業、庭木の剪定作業。
モーター電圧(V)10.8
ストローク幅(mm)16
ストローク数(min-1[回/分])2000
セット内容本体・充電器・ジグソーブレード2種・バッテリー
質量(kg)約1(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約231×53×143(バッテリー含む)
バッテリー電圧(V)10.8
最大切断能力(mm)鉄工6・アルミ10・ステンレス1・木工65
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。