10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンボールやカーペット等の切断に便利なマルチカッター! アタッチメントを取り外すことでスクリュードライバーとしても使用可能です。 利便性の高いポジションチェンジや、充電残量がわかるバッテリーインジケーター付き。
バッテリー電圧(V)DC 3.6 バッテリー容量(Ah)1.5(約3時間充電) チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35) 最大トルク(N・m)6 回転数(min-1[r.p.m])190 ねじ締め能力(mm)38 最大切断能力(mm)ダンボール:4.5/カーペット:3/ブリスター:0.35 充電時間(時間)約3 チャック六角軸(二面幅6.35mm) バッテリーリチウムイオン 質量(g)約325 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×50×155 付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、マルチカッターアタッチメント、2.5mmドリルビット、充電器(3時間充電) 作業量(目安)最大約190本(Φ3.5mm×20mm) トラスコ品番818-7822
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

電池共有可能な「18VマルチツールベーシックEVO185B1」&「18Vコードレス丸ノコBDCCS18B」のお得なセット さらに「オリジナル収納バッグ」も付属
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/サンダー/のこぎり/ドリルドライバー 付属品ビット×11(ドリル2.5/4/5/6/8mm、プラス#1/#2、マイナス#6、ポジドライブ#2、六角#4/#5)、ブレード×5(6 TPI木工切断×2本、 10 TPI木工切断×2本、曲線切断用×1本)、サンドペーパー×10(粗目#80×5枚、細目#120×5枚)、集塵アダプター、60分急速充電器、専用キットボックス セット内容マルチツールEVO185B1、コードレス丸ノコBDCCS18B、2.0Ahリチウムバッテリー×2個、マルチエボ専用収納バッグ(セット限定品) 質量(kg)2.1 定格電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5
1セット
28,980 税込31,878
欠品中

B+D 18Vシリーズの充電池を共用可能。 切り込み深さ調整、切断角度調整も簡単に行えます。
用途木工直線切断 付属品1.5Ah充電池×2、急速充電器×1、140mmチップソー×1、平行定規×1、露t角レンチ×1 トラスコ品番441-0859 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700 切込深さ(mm)41.3 切込深さ(mm)(45°時)34.9 切込深さ(mm)(90°時)41.3 適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)140×10
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載 シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用 18Vリチウムイオンバッテリーを採用し、同クラスのレシプロソーとしては軽量設計の1.9kgを実現。 ハンガーラックやスチール棚、物干し竿といった属や大型の粗大ごみの解体をはじめ、庭木の手入れ、竹の切断、壁の切り抜きといったDIYリフォームまで幅広くしたレシプロソー。 ブレードが簡単に付け替えできる「クイッククランプ」、用途に合わせてスムーズな切断をサポートする「ピボッティングシュー」機能などを搭載しています。 直径約6cmまでの金属パイプ、厚さ約9cmまでの木材の切断が可能で、一回の充電あたりで直径19mmの銅管62本の切断が可能です。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)1.5、リチウム電池 ストローク数(回/分)0~3000 ストローク長(mm)22 最大切断能力(mm)木工:厚み90、金属パイプ:Φ60 充電時間(分)約40 クランプクイッククランプ タイプ【ブレード】レシプロソーブレード/セイバーソーブレード ブレードレシプロソーブレード/セイバーソーブレード(市販のブレードをご使用いただけます) 質量(kg)1.53(本体のみ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×80×160(本体のみ) 付属品18Vリチウムイオン充電池、急速充電器(40分)、ソフトバッグ、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI) スイッチ無段変速 トラスコ品番474-3091
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。 1台当たり500mlペットボトル18本分のリサイクルマテリアルを使用しています。 Uシャンク・Tシャンクタイプの両方のジグソーブレードに対応しており、ワンタッチでブレードは取付可能です。 軽量・コンパクトなボディでさまざまな切断を容易に行えます。
付属品充電器×1、木工用ジグソーブレード×1 トラスコ品番423-0480 ストローク(mm)16 本体寸法(mm)190×70×185 切断能力(mm)木材52 バッテリー容量(Ah)1.5 ストローク数(min-1)0~2800
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷

ブレードはワンタッチで簡単に取り付け可能です。 コンパクトで軽量なボディなので狭い場所での切断にも適しています。
用途切断作業に。 トラスコ品番206-4981 セット内容充電池、充電器、キットボックス、ブレード ストローク(mm)20 質量(kg)1.1 切断能力(mm)木材50 バッテリー電圧(V)10.8 アズワン品番64-8421-27 ストローク数(min-1)0~2700
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 MuliEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能。(最大41.3mmまで) 切り込み深さ調節、切断角度調節も容易に行えます。(最大50°まで)
バッテリー電圧(V)18 質量(kg)2.1 定格電圧(V)18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×190×245 無負荷ストローク数(min-1)3700 最大切断能力(mm)41.3(90°)、34.9(45°) 切断角度(°)(調整)0~50
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

定格電圧(V)10.8 ストローク数(min-1[回/分])0-2800 ストローク長(mm)16 付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、木工曲線切断用ジグソーブレード×1 本体質量(kg)1.16(充電池除く) バッテリーリチウムイオン ブレードワンタッチ取付 バッテリー電圧(V)10.8 最大切断能力(mm)木工:52、軟鋼:5、アルミ:17 適合ブレードTシャンク・Uシャンク
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷

MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 オービタル機構が付いているのでツーバイ材もラクラク切断が可能。 ブレードはワンタッチで用意に交換可能。切断角度調節も容易に行えます。(最大45°まで)
付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、木工曲線切断用ジグソーブレード×1、平行定規×1、六角レンチ(本体装着済み)×1 質量(kg)約1.8 定格電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×80×215 切断角度最大左右45° 最大切断能力(mm)木材:55、軟鋼:8、アルミ:20
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 MuliEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能。(最大41.3mmまで) 切り込み深さ調節、切断角度調節も容易に行えます。(最大50°まで)
定格電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700 付属品140mmチップソー(刃数40)×1、平行定規×1、六角レンチ(本体装着済み)×1 質量(kg)約2.1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×190×245 チップソー寸法(mm)外径140×内径10 バッテリー電圧(V)18 切断角度0~50° 最大切断能力(mm)41.3(90°)、34.9(45°)
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷