切断 :「ものさし 1m」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。
オービタル機構が付いているのでツーバイ材もラクラク切断が可能。
ブレードはワンタッチで用意に交換可能。切断角度調節も容易に行えます。(最大45°まで)
付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、木工曲線切断用ジグソーブレード×1、平行定規×1、六角レンチ(本体装着済み)×1
質量(kg)約1.8
定格電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×80×215
切断角度最大左右45°
最大切断能力(mm)木材:55、軟鋼:8、アルミ:20
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
B+D 18Vシリーズの充電池を共用可能。
切り込み深さ調整、切断角度調整も簡単に行えます。
用途木工直線切断
付属品1.5Ah充電池×2、急速充電器×1、140mmチップソー×1、平行定規×1、露t角レンチ×1
トラスコ品番441-0859
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700
切込深さ(mm)41.3
切込深さ(mm)(45°時)34.9
切込深さ(mm)(90°時)41.3
適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)140×10
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。
MuliEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能。(最大41.3mmまで)
切り込み深さ調節、切断角度調節も容易に行えます。(最大50°まで)
定格電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700
付属品140mmチップソー(刃数40)×1、平行定規×1、六角レンチ(本体装着済み)×1
質量(kg)約2.1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×190×245
チップソー寸法(mm)外径140×内径10
バッテリー電圧(V)18
切断角度0~50°
最大切断能力(mm)41.3(90°)、34.9(45°)
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
丸ノコ(本体のみ)と専用チップソーを1枚追加したお得なセット。MultiEVOを含めたB+V18Vシリーズの充電池を共用できる。MultiEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能(最大41.3mmまで)。切り込み深さ調節、切断角度調節も簡単に行える
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/マルチツールプラス
質量(kg)2.1
定格電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700
最大切断能力90度=41.3mm、45度=34.9mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5
切込深さ(mm)(45°時)34.9
切込深さ(mm)(90°時)41.3
チップソー外径(Φmm)140
チップソー内径(Φmm)10
角度調節切断:0-50度
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。