切断 :「円切」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10.8V充電式ジグソークラス最小最軽量。安全に配慮した2段階スイッチ採用。工具レスで簡単にブレード取付け可能。木工用ブレードは直線用ブレードと曲線・円切用ブレード2種付属。
用途木材・軟鋼板・アルミなどの曲線切断用工具。 。ミシンのようにノコ刃を上下させ、木材・プラスチック・金属(素材の違いは刃を変えることで対応)を切断することができる。 。直線と曲線のカットに加え、クリ抜きも可能。
付属品バッテリーパック・充電器・木工直線用ブレード・木工曲線用ブレード・取扱説明書・保証書
材質ABS・スチール
ストローク(mm)16
質量(g)1040(バッテリー込)
タイプブレード:Bタイプ
電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
保証期間6ヵ月
充電時間(分)約60
最大切断能力(mm)木材:50●軟鋼材:3
サイズ(mm)200×125×65
ストローク数(min-1)500~2200
適合バッテリーLBP-1015A
使用充電器対応:LBC-1015B
1個
¥6,983
税込¥7,681
10日以内出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。