切断 :「棒定規」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
厚みのある木もラクラクカットできる、直線切りに便利な充電式丸のこです!
丸のことは?
⇒直線のカットに強く、円盤状の刃の回転により切断を素早く行える工具です。
本製品機能
◎18V:軽量(2.1kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:両手でしっかり持てる2か所のグリップ。手にフィットし、安定した切断が可能。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも線が見えやすく快適に作業が可能です。
◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。
◎取り外し可能のこ刃:外径125mm×内径20mm×鋸身厚0.6~1.2mmの木工用のこ刃に適合しています。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSC140-Zにバッテリーは付属しません。
用途厚みのある木材の切断に。
回転数(min-1[r.p.m])4300
定格電圧(V)DC18
厚みのある木材もラクラクカットする直線切りに便利な丸ノコです。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、のこ刃(木工用)1個、六角レンチ1個、平行定規
質量(kg)2.5
色サンドベージュ
定格電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×171×220
連続使用時間(分)52(無負荷)
バッテリーリチウムイオン
ノコ刃サイズ(mm)140×20xのこ身厚1.1
バッテリー容量(mAh)2000
切込深さ(mm)(45°時)27
切込深さ(mm)(90°時)40
厚みのある木材もラクラクカットする直線切りに便利な丸ノコです。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、のこ刃(木工用)1個、六角レンチ1個、平行定規
質量(kg)2.3
色サンドベージュ
定格電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×173×206
バッテリーリチウムイオン
ノコ刃サイズ(mm)125×内径20×鋸身厚1.2
バッテリー容量(mAh)2000
切込深さ(mm)(45°時)23
切込深さ(mm)(90°時)37
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。