9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式丸ノコ
ノコ刃径125mmで最大切込み深さ46mm 2×4材を一回で切断可能 傾斜切断時の切込み深さ 27mm すばやく正確に、切込深さワンタッチ調節 質量1.9kgの軽量コンパクトボディ
バッテリー容量(mAh)2500 充電時間(分)102 バッテリー電圧(V)10.8 ノコ刃外径(Φmm)125 回転数(min-1[r.p.m])3000 最大切込深さ(mm)(90°時)46 最大切込深さ(mm)(45°時)27 バッテリーリチウムイオン 質量(kg)1.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×170×216 付属品125mmチップソー、電池パック、充電器、六角棒レンチ(本体取付)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式丸ノコ(18V)
パワフルでスピーディな切断 ノコ刃径125mmで最大切込み深さ46mm 2×4材を一発で切断可能 傾斜切断時の切込み深さ 27mm 切込深さ調節は、すばやく正確に、ワンタッチ調節 質量2.1kgの軽量コンパクトボディ
付属品125mmチップソー、六角棒レンチ(本体取付) 質量(kg)2.1(電池パックB-1815LA取付け時の値です。ノコ刃は含みません) 回転数(min-1[r.p.m])3400 最大切込深さ(mm)(45°時)27 最大切込深さ(mm)(90°時)46 バッテリーリチウムイオン※別売 ノコ刃直径(mm)125 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)240×175×244
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式丸ノコ(10.8V)
ノコ刃径125mmで最大切込み深さ46mm 2×4材を一回で切断可能 傾斜切断時の切込み深さ 27mm すばやく正確に、切込深さワンタッチ調節 質量1.9kgの軽量コンパクトボディ
質量(kg)1.9 回転数(min-1[r.p.m])3000 最大切込深さ(mm)(45°時)27 最大切込深さ(mm)(90°時)46 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)102 バッテリー容量(mAh)2.5 ノコ刃直径(mm)125 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)231×170×216
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式丸ノコ(18V)
パワフルでスピーディな切断 ノコ刃径125mmで最大切込み深さ46mm 2×4材を一発で切断可能 傾斜切断時の切込み深さ 27mm 切込深さ調節は、すばやく正確に、ワンタッチ調節 質量2.1kgの軽量コンパクトボディ
付属品125mmチップソー、電池パック・充電器、六角棒レンチ(本体取付) 質量(kg)2.1(電池パックB-1815LA取付け時の値です。ノコ刃は含みません) 回転数(min-1[r.p.m])3400 最大切込深さ(mm)(45°時)27 最大切込深さ(mm)(90°時)46 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)18 ノコ刃直径(mm)125 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)240×175×244
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式集じん丸ノコ DNW11XR
100V電源(AC)並みのパワーでスピーディな 切断を実現 18Vクラス初※、着脱可能なダストボックス 切粉の排出方向を自由に変えられる 「可変式排出ノズル」 定規の取り付けが素早く確実にできる独自機構 使いやすさにこだわったキャリングケース付 ※刃物外径165mmの18ボルトの充電式丸ノコにおいて メーカー調べ。(2018年11月末現在)
質量(kg)3.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)287×201×258(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)44 最大切込深さ(mm)(90°時)66 バッテリー電圧(V)18 保証期間2年 充電時間(分)47 バッテリー容量(mAh)6000 最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:61
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式集じん丸ノコ DNW180L5
さまざまな作業状況に合わせてダストボックスを 脱着できる 18Vクラス最速回転数5,300-1 使いやすく、高い集じん性能を発揮するボックス デザイン ダストボックスが付いた状態でキワ切りできる 持ち運び・収納に便利な専用バッグ付き 別売品のチップソーと集じん機の接続で、石膏ボードやサイディングの切断が可能
付属品レーザースリットチップソー(40P)・収納バッグ・電池パック B-1850L・充電器 UBC-1802L・六角棒レンチ(本体取付) 質量(kg)3.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×191×239(186)(※( )内はハンドルから定盤までの高さ) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 保証期間1年 充電時間(分)84 バッテリー容量(mAh)5000 最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電式のこぎりキット
3種類のブレードとキャリングケースがワンセット。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能です。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。再起動防止スイッチ採用モデル
ストローク量(mm)10 ストローク数(min-1)0~4100 付属品充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68・No.79・No.94)、レシプロソー用ブレードホルダー(ツールレス)(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付)・キャリングケース 質量(kg)1.5(電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×79×126 切断能力(mm)庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電式のこぎり
コンセントがない場所でも使用できるコードレスタイプ。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計。再起動防止スイッチ採用モデル
用途庭木の剪定、粗大ゴミの解体に ストローク量(mm)10 ストローク数(min-1)0~4,100 付属品充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68)、レシプロソー用ブレードホルダー(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付) 質量(kg)1.5(電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×79×126 切断能力(mm)庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式のこぎり(18V)
コンセントがない場所でも使用できるコードレス DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ゴミの解体に 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計 再起動防止スイッチ採用
付属品レシプロソーブレードNo.68(木材用)、レシプロソー刃用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 質量(kg)1.5 切断能力(mm)軟鋼板2.5 切断能力(mm)パイプ120(塩ビ) 切断能力(mm)木材40(木材)、45(庭木) バッテリー電圧(V)18 ストローク量(mm)10 ストローク数(min-1)0~4100 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)362×79×126
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷