絞り込み
ブランド
  • ムサシ
  • マキタ(113)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(61)
  • BOSCH(ボッシュ)(40)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • ミルウォーキーツール(15)
  • BLACK&DECKER(11)
  • 京セラインダストリアルツールズ(11)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • SHINKO(新興製作所)(5)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
  • エスコ(4)
  • EARTH MAN(3)
  • DEWALT(デウォルト)(3)
  • アサダ(2)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(2)
  • オグラ(2)
  • SK11(2)
  • GKM(2)
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(2)
  • 12(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 1300(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
1~2時間未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムバリカン用 10.8V Li充電器 ムサシスリムバリカン用 10.8V Li充電器ムサシ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
コードレス充電シリーズのバッテリー用充電器です。
バッテリー電圧(V)10.8適合機種LiB-15入力容量550mA出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100~120出力電流(mA)DC1500入力周波数(Hz)50/60アズワン品番64-8901-08
充電式伸縮スリムバリカン ムサシ充電式伸縮スリムバリカンムサシ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
充電式のコードレスなので電源コードの切断や、コードの位置を考えずに作業が出来ます。 伸縮式で高い所の庭木もラクラクカットする事が出来ます。枝キャッチャーが付いて刈った枝葉を集めることが出来ます。
電圧(V)DC10.8ストローク数(min-1[回/分])1300充電時間(時間)約1付属品リチウムイオン電池パック(Li-ion 10.8V バッテリ)、リチウムイオン電池専用充電器(Li-ion 10.8V用充電器)、枝キャッチャー、可動刃ケース全長(mm)1690~3140質量(kg)約2.1(電池パック含む)材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂、アルミパイプ刃長(mm)300寸法(幅W×高さH)(mm)95×160モーター直流マグネットモーター(10.8V)刈込み幅(mm)300連続使用時間(分)約25バッテリー電圧(V)10.8材質(刃)ニッケルクロームメッキ、高炭素鋼アズワン品番64-8900-70最大切断径(Φmm)8
切断