切断 :「安全 棒」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
強靭な耐環境性能「MAX IEGS」を取得、電子部品の防水・防塵対策により厳しい社内基準をクリアしました。
着脱式ダストボックスで使いたいときだけ防塵丸のこになります。
165チップソーで最大切込深さ66mmです。
逆傾斜5°切断が可能です。
用途型枠用合板の切断、フロアの張り替え切断に。
トラスコ品番195-0354
セット内容充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91850A)、のこ刃(チップソー)、六角棒スパナ5、ソフトバック
質量(kg)3.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100
アズワン品番64-8639-98
切込深さ(mm)(45°時)44
切込深さ(mm)(90°時)66
適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)160~165×20
1台
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
ノコ刃外径(Φmm)125
使用可能ノコ刃外径(mm)120~127
バッテリー電圧(V)18
最大切込深さ(mm)(90°時)47
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300
最大切込深さ(mm)(45°時)30
ノコ刃内径(Φmm)20
付属品125mmのこ刃(チップソー)、六角棒スパナ4、ソフトバッグ、取扱説明書、保証書
トラスコ品番125-6625
質量(kg)3.25
モーター直流モータ
傾斜切断(°)右45~左15
LED色白
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×191×248
最大切込深さ(mm)(15°時)20
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
着脱式ダストボックスで1台2役の18V・165mm丸のこです。強靭な耐環境性能「MAX IEGS」を取得、着脱式ダストボックスで使いたいときだけ防塵丸のこになります。
用途型枠用合板の切断、フロアの張り替え切断に。
付属品のこ刃(チップソー)、六角棒スパナ5、ソフトバッグ
トラスコ品番268-0011
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)44
最大切込深さ(mm)(90°時)66
切込深さ(mm)61(逆5°)
バッテリー電圧(V)18
適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)160~165×20
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
1台2役。18V対応の防じん兼丸のこ
【着脱式ダストボックス】で、使いたい時だけ、防じん丸のこに!!
ワンタッチで着脱できるダストボックス
切粉排出アタッチメント
ゴミ捨てがサッとラク~に!
際切り機能(逆傾斜15°)
バッテリー電圧(V)18
ノコ刃外径(Φmm)120~127
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300(5300回転/分)
ノコ刃内径(Φmm)20
付属品125mmのこ刃 (チップソー)、六角棒スパナ4、ソフトバッグ、取扱説明書、保証書
種別本体・バック付
質量(kg)3.25(JP-L91850A装着時)※本体装着品除く
モーター直流モータ
最大切込深さ(mm)47(90°)、30(45°)、20(逆15°) ※際切り時18(チップソーCS-125W42S使用時)
傾斜切断(°)右45~左15
LEDランプ白色
ランプの種類池残量表示ランプ/赤色LED、電池高温ランプ/赤色LED
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)248×191×262
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。