切断 :「回転 モーター」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DM-144LiAX S-Link 14.4V充電丸鋸(本体のみ) EARTH MAN 動画あり
2×4材切断可能!
用途木材・合板の切断に 使用可能ノコ刃外径(mm)100~110(内径20/木工用) モーター電圧(V)DC14.4 チップソー外径(Φmm)110 回転数(min-1[r.p.m])約1900 チップソー内径(Φmm)20 セット内容電気丸のこ本体×1、チップソー(のこ刃)×1※本体取付済、平行定規×1、六角棒レンチ(4mm)×1※本体後部に収納されています。、収納袋×1 質量(kg)約1.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×174×200 刃数(p)30 最大切込深さ(mm)約39 バッテリー電圧(V)14.4 チップソー厚さ(mm)1.4
1台
6,498 税込7,148
当日出荷