切断 :「軟鉄」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
木材・軟鉄板が切れる
無段変速
ブレーキ付
ワンタッチブレード交換
オービタル機構
傾斜切断
用途木材・プラスチックの切断に、軟鉄板などの切断に、傾斜切断に
セット内容オービタルジグソー本体×1、ジグソーブレードBタイプ(木工用)×1、ジグソーブレードBタイプ(鉄工用)×1、平行定規×1、六角棒レンチ×1、平行定規固定ネジ×2、バネ×2、収納袋×1
質量(kg)約1.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×70×185
モーター電圧(V)DC14.4
傾斜角度(°)左右0~45
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
無段変速
ブレーキ付
用途木材・枝の切断に、塩ビ・プラスチック・竹の切断に、一般金属の切断に
ストローク(mm)約13
モーター電圧(V)DC14.4
ストローク数(min-1[回/分])約0~2300(無段変速)
仕様【刃部焼入】塩ビ・PC用ブレード・木工用ブレード:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材切断数:約40回
セット内容電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1、鉄工用ブレード×1、六角棒レンチ×1、収納袋×1
質量(kg)約1
ピッチ(mm)【鉄工用ブレード】1.4、【塩ビ・PC用ブレード】1.5、【木工用ブレード】2.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170
板厚(mm)【鉄工用ブレード】1、【塩ビ・PC用ブレード】0.6、【木工用ブレード】0.9
バッテリー電圧(V)14.4
1インチ当たり山数【鉄工用ブレード】18山、【塩ビ・PC用ブレード】17山、【木工用ブレード】9山
刃渡り(mm)【鉄工用ブレード】130、【塩ビ・PC用ブレード】150、【木工用ブレード】150
最大切断厚さ(mm)木材:約55、軟鉄材:約2
最大切断径(Φmm)塩ビパイプ:約60、軟鉄パイプ:約32
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
従来品より大きいモーター搭載でハイパワー
用途木材の切断に 。一般金属の切断に
質量(kg)【本体(SL-DN150-A)】1.5(バッテリーパック除く)
ストローク15mm
電圧【充電器(SL-18SBC-A)】DC18V
定格電圧【充電器(SL-18SBC-A)】AC100V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体(SL-DN150-A)】310×68×190(※ブレード・バッテリーパック除く)
出力電圧【充電器(SL-18SBC-A)】DC20V
コード長さ(m)【充電器(SL-18SBC-A)】1.8
周波数【充電器(SL-18SBC-A)】50/60Hz
充電時間【充電器(SL-18SBC-A)】60分
電池【充電器(SL-18SBC-A)】リチウムイオン電池(SL-182BP-A)
バッテリー容量(Ah)【充電器(SL-18SBC-A)】2.0(36Wh)
最大切断能力木材(厚さ)55mm/軟鉄パイプ(Φ)Φ32mm/軟鋼材(厚さ)2.0mm
モーター電圧(V)【本体(SL-DN150-A)】DC18
ストローク数(spm)0~3000(無段変速)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。