切断 :「鋼管 40a」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BH065 充電式バンドソーH65 アサダ 動画あり
全ねじボルト、アングル、チャンネル、メタルモールの切断に最適。切断材に焼きが入らない、養生フィルムが溶けない、バリが出ない
付属品のこ刃ハイス14/18山 H65用(1本)、バッテリ18V5.0Ah H65用、充電器100V H65用、収納ケース組H65用 質量(kg)4.0 (本体 3.3/バッテリ 0.7) 切断能力(mm)~Φ63.5、 □63.5×63.5 バッテリー18Vリチウムイオンバッテリ 5.0Ah 充電時間50分 1充電当たりの切断能力SGP鋼管:40A(Φ48.6mm/厚さ 3.5mm):60口、薄鋼電線管:C39(Φ38.1mm/厚さ 1.6mm:245口)
1個
51,980 税込57,178
当日出荷