切断 :「レシプロソー 木材」の検索結果
取り回し容易なコンパクトシリーズ。多様な切断に対応し、ブレードの取り付けは簡単なワンタッチクランプを採用。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。
本体質量(kg)1.38
切断能力(mm)木材90
バッテリーリチウムイオン
ストローク数(min-1[回/分])0~2800
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)10.8
切断能力(mm)非鉄金属40
振動(m/s2)5.7
切断能力(mm)プラスチック900
ストローク長(mm)16
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

充電式レシプロソー18V用 本体のみ
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
小型・軽量でも2800回/分の高ストローク。多様な切断に対応し、ブレードの取り付けは簡単なワンタッチクランプを採用。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
本体質量(kg)1.43
切断能力(mm)木材90
バッテリーリチウムイオン
ストローク数(min-1[回/分])0~2800
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)18
切断能力(mm)非鉄金属40
振動(m/s2)8.1
切断能力(mm)プラスチック900
ストローク長(mm)16
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。