切断 :「木工用板」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
用途木工・軟鉄板の切断作業。
電圧(V)18
ストローク数(min-1)1000~3800
ストローク(mm)26
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)アルミニウム20
切断能力(mm)木材120
付属品充電器、電池パック、ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2
トラスコ品番159-4701
質量(kg)3.1
バッテリー電圧(V)18
1台
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。
3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。
ブレードも多彩なオプションテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。
ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐっ切れます。
スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
用途木工・軟鉄板の切断作業に
トラスコ品番226-9888
セット内容ブレード×2本、スプリンターガード×1枚、ケース(システナー2)
質量(kg)2.4
切断能力(mm)アルミニウム20
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
用途木工・軟鉄板の切断作業。
付属品ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2
トラスコ品番760-2758
ストローク(mm)26
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材120
切断能力(mm)アルミニウム20
ストローク数(min-1)1500~3800
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。