充電式工具での連動集じんを実現。連動コンセント不要、ホースのみのシンプル接続。
無線連動集じんを実現、ワイヤレスユニット(別売)。
AC機同等のパワー。高い集じん効率を実現。
平行定規がピタッと止まる。精度が高まる最適バランス。
平行度微調整。LEDライト2灯。バッテリ残容量表示。
付属品六角棒スパナ、平行定規
回転数(min-1[r.p.m])5000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6.0
小さなボディに圧倒的パワー。
回転数(min-1[r.p.m])5400
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り)
関連資料(3.5MB)
高容量6.0Ahモデル!
優れたバランス+安定した直線切断。
ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。
高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。
わかりやすい切込み位置。
ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。作業時には本機に収納可能。
専用刃、カッタ刃(オルファ刃幅18mm)使用可能。
無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
ストローク(mm)6
切断能力(mm)木材15
バッテリーリチウムイオン
ストローク数(min-1[回/分])0~6000
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約55
切断能力(mm)石膏ボード30
パワー・精度・剛性すべてを追求!
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)実用約27、フル約40
バッテリー電圧(V)14.4
ノコ刃外径(Φmm)125
仕様LEDライト付・ブレーキ付・集塵機に接続可能
付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)、バッテリBL1460B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RF、プラスチックケース
質量(kg)2.5(バッテリー含む)
色青
電源(V)直流14.4
回転数(min-1[r.p.m])5400
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×166×246
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)30(左)
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)20(左15°)
バッテリーリチウムイオン(BL1460B)
1充電当たりの作業量2×10材(厚さ38×幅235mm):約280本
1台
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。