充電式ジグソー 本体マキタ(1件のレビュー)3日以内出荷
10.8Vスライドバッテリ!
握りやすいグリップ!
オービタル3段+ストレート切替!
無段変速(トリガ)。
バッテリー電圧(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5切断能力(mm)軟鋼板2切断能力(mm)木材65傾斜切断(°)左右45ストローク数(min-1[回/分])0~2900ストローク(mm)18バッテリーリチウムイオン付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ定規セット品(円切可能)振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5)本体寸法(mm)232変速段数無段機構オービタル接続集じん機に接続可能作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり)質量(kg)1.7(バッテリ含む)
充電式ジグソーマキタ当日出荷
10.8Vスライドバッテリ!
握りやすいグリップ!
オービタル3段+ストレート切替!
無段変速(トリガ)。
バッテリー電圧(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5切断能力(mm)軟鋼板2切断能力(mm)木材65傾斜切断(°)左右45ストローク数(min-1[回/分])0~2900ストローク(mm)18バッテリーリチウムイオン付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、ブレードB-10(木工用)・六角棒レンチ定規セット品(円切可能)振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5)本体寸法(mm)232変速段数無段機構オービタル接続集じん機に接続可能作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり)質量(kg)1.7(バッテリ含む)
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります