65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500 バッテリー容量(Ah)6.0 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 最大トルク(N・m)60 充電時間(分)55 付属品プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.7(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
付属品プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.8(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 バッテリーリチウムイオン 穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13 バッテリー容量(Ah)6.0 作業量(目安)穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速) 振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
長さ(mm)128 幅(mm)42 高さ(mm)45 適合ビット(mm)六角ビット 6.35 適合バッテリーmicroUSB Bタイプ セット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル 質量(g)165 能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で 端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V) 締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時) チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm) 充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合) 回転数(min-1[回/分])230
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
バッテリーリチウムイオン
1台
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)82 全長(mm)143 高さ(mm)227 打撃数(min-1[回/分])0~3000 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約40 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さく、軽く、使いやすい高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)
質量(g)170 能力小ネジ・鉄(バネ座金なし、下穴あり)M3×5mm 約2100本、M6×10mm 約2000本 最大締付トルク(N・m)電動時:0.4(剛性体最大締付トルク)、手締め時:8.0(最大耐久トルク) チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm) 電池内蔵式リチウムイオン電池:3.7V/850mAh バッテリー電圧(V)3.7 付属ビット片頭、段付寸法13mm #2×100mm #2×45mm 適合ビット六角ビット 対辺6.35mm 作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時) 充電時間(分)約55(メーカーEZ37C4・EZ37C5・EZ37C6からの給電の場合)、約60(市販USB充電器5V1Aの場合)、約45(市販USB充電器5V2Aの場合) バッテリー容量(mAh)850 回転数(min-1[回/分])850 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(全長×全高×幅)(mm)131×42×42
1本
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V)10.8 最大締付トルク(N・m)22 回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工21 チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット 全長(mm)157 質量(kg)0.88 適合バッテリーA-48692
1台
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーススレッド、内装ビスの締付けに! 7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感! 小型・軽量ボディ。 リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 付属品+ビット2-65、バッテリ BL1013 1本、充電器 DC10WA、ソフトケース 質量(kg)0.92(バッテリ含む) 電圧(V)10.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178 ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 ねじ締め能力(mm)M4~M8(小ネジ)、M5~M12(ボルト)、22~90(コーススレッド)、M5~M10(高力ボルト) 充電時間(分)50(目安)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

コーススレッド、内装ビスの締付けに!。7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!。小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918] 回転数(min-1[回/分])0~2400 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90 充電時間(分)50(目安) 打撃数(min-1[回/分])0~3000 バッテリーリチウムイオン(BL1013) 付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178 仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 質量(kg)0.92(バッテリ含む)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富な先端工具を活用できるキーレスチャック仕様。
全長(mm)189 質量(kg)1.0 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工21 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63 作業量(目安)(穴あけ)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6鋼板)約250個、(木工キリ)Φ9mm25ラワン約190個(ネジ締め)1充電あたり/Φ4.1×38mm(約130本)
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルドリル!モーター保護機能を新搭載。低速(28N・m)高速(10N・m)ともに締付トルクはパワフル。穴あけ、ネジ締め作業がスピーディ。木工貫通穴あけがラクラク。(Hightモード)。大口径ホールソーでもパワフルに穴あけ。(Lowモード)。雨・ほこりにタフな「IP56」。サポート機能も充実。(LEDライト、引っ掛けフック)新設計ケースはコンパクトながら、工具本体にカラビナ対応フック(別売)を取付けたままでも収納OK。雨や水が入りにくい構造です。
質量(kg)1.75(電池パック装着時) 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)(Highモード)ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約19穴(Lowモード)ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約16穴(Highモード)木工・米松(Φ18×120mm)約75穴(Lowモード)木工・米松(Φ30×40mm)約120穴 ねじ締め能力(目安・フル充電で)(Highモード)木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約930本(Highモード)テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約590本 バッテリーリチウムイオン(EZ9L44) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)193×232×60(バッテリー装着時) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ(18段切替)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる! 締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。 LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。 手締め機能付・2スピード切替え。
バッテリー電圧(V)10.8 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22[224] 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1500、(低速)0~400 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工21 穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8 チャック能力(mm)0.8~10 打撃数(min-1[回/分])(高速)0~22500、(低速)0~6000 バッテリーリチウムイオン 振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×53×183
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 20段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。 バッテリーを守るECP機能搭載。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業 質量(kg)0.95 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×178×60 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工19 ねじ締め能力(mm)7 締付トルク(N・m)剛性体30/弾性体15 回転数(min-1[回/分])0~350/1300 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で抜群の操作性。 最大締付トルク135N・mで、素早いネジ締めが可能です。 暗所でネジと部材を照らす高輝度LEDライト。(トリガ連動タイプ) 手にフィットし、本体を保持しやすいグリップ形状にソフトグリップを採用。
最大締付トルク(N・m)135 回転数(min-1[r.p.m])0~2500 ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12 充電時間(分)45 充電器形名BC-1402L 充電入力電源(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×61×221 打撃数(min-1)0~3000 電池パックB-1415L(リチウムイオン)、14.4V、1500mAh 付属品充電器、電池パック2個、キャリングケース、取扱説明書 本体質量(kg)1.4 充電器質量(kg)0.4 バッテリー電圧(V)14.4
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

軽快な操作性+マキタ充電式最強のパワー。 エネルギー効率が良く、高出力。高耐久&メンテナンスフリー。大型ブラシレスモータ搭載! 高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm。
バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])(強)0~1800、(中)0~1000、(弱)0~900 角ドライブsq(mm)19 充電時間(分)55 打撃数(min-1[回/分])(強)0~2200、(中)0~2000、(弱)0~1800 タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付 バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、フック 振動3軸合成値(m/s2)15.5 作業量(目安)(1充電当たり)【M20(F10T)】約220本、締付時間約2.0秒、【M22(F10T)】約90本、締付時間約4.5秒 質量(kg)3.7(バッテリ含む) 長さ(mm)229 幅(mm)91 高さ(mm)289 電圧(V)18 締付能力(普通ボルト)M12~M30 締付能力(高力ボルト)M10~M22 適合バッテリーA-60464,A-60442
1台
81,980 税込90,178
当日出荷

4モード+テクス用ネジ専用モード 「ピタッ」と止まり締付けすぎないからネジ頭を痛めず仕上り安定。 クラッチ9段+高速・低速で18段階のトルク設定。 「強弱」「トルク設定」「打撃力」をサッとワンタッチ設定。
充電時間(分)55
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能 滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。 1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)55 回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 打撃数(min-1[回/分])強:0~2700、中:0~2200、弱:0~1400、ボルト・テクス用:0~1400
1台
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然放電が少なく、メモリー効果が小さいリチウムイオン電池採用のドリルドライバー。 作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速。(0-360/0-1400回転/分) 40N・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに最適なコードレス・ドリルドライバー。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)1.5 チャック能力(mm)1~10 最大締付トルク(N・m)40 回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400 回転数(min-1[回/分])0~360、0~1400 充電時間(分)約40 クラッチ数(段)11(ドリルモード含む) バッテリーリチウムイオン 本体質量(kg)1.23(充電池含む) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×78×225(充電池含む) スイッチ無段変速
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロードウォッチ充電式ドライバー
◎小型・軽量の電動ドライバー ◎電動・手動兼用で用途に合わせて使い分けが可能 。◎LED ライト付きで暗い場所でも作業が可能 ◎正回転・逆回転の切り替え可能 ◎11 種のビット付属
セット内容本体、ドライバービット(11 本)、USB 充電ケーブル 材質ABS、鉄 寸法(mm)約140×40×38 質量(g)約130 回転数(min-1[r.p.m])220 入力USB 5V バッテリー電圧(V)4.7 トルク(N・m)2.5 充電時間(分)約45 バッテリー容量(mAh)1500
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

付属品+ビット2-65、ソフトケース 質量(kg)1.0(バッテリ含む) 電圧(V)直流10.8 穴あけ能力(mm)ドリルチャック/0.8~10 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)189×53×183 穴あけ能力(mm) 鉄工キリ/Φ10 穴あけ能力(mm) 木工キリ/Φ21 ねじ締め能力小ネジ/M6、木ネジ/Φ5.1×63mm バッテリーリチウムイオンバッテリ BL1013 電動機直流マグネットモータ 充電器形名DC10WA 充電器出力直流7.2~10.8V、直流1.6~2.4A 充電器入力単相交流100V、50/60Hz、45VA
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

「強力パワー」+「APT」搭載。 締付トルク約30パーセントアップ。幅広いトルク設定。 水や粉じんが、入りにくい。浸水した水を外部へ排出。 大幅に短く、コンパクト。バッテリ残量表示付(3段階)。 ガッチリ握れる、疲れにくい!「大トルク対応」最適グリップ形状。 「高速・低速 」2段変速。「高輝度」LEDライト2灯。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860] 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~400 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38、(座掘り)76 穴あけ能力(mm) コンクリートブロック16 チャック能力(mm)1.5~13 充電時間(分)55 打撃数(min-1[回/分])(高速)0~30000、(低速)0~6000 タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付 バッテリーリチウムイオン 付属品プラスビット2-65・サイドグリップ・ストッパポール・フック 振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×79×259 作業量(目安)(1充電あたり)【超硬ドリルΦ8mmレンガ(深さ30mm)】約260コ、【木工キリΦ21mmラワン(厚さ25mm)】約600コ 質量(kg)2.3(バッテリ含む)
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載! 先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。 3モード切替<回転+打撃/回転/打撃>(集じんシステムDX01使用の場合は[回転 + 打撃]コンクリート穴あけのみ使用可能です)。
回転数(min-1[r.p.m])0~950 打撃数(min-1[回/分])0~4700 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)55 振動3軸合成値(m/s2)13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5 (ドリル)
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速穴あけのスペシャリスト! 優れた取り回し&穴あけスピード、そして新たに「APT」搭載。 軽快な穴あけ。軽量&コンパクトなボディで思いのままに操る。 「回転数」「打撃数」「パワー」の最適設定で高速穴あけ。 トルクリミッタ。正逆転切替。無段変速スイッチ。プラスチックケース付。
付属品サイドグリップ、ストッパポール 質量(kg)2.2(バッテリ含む) タイプバッテリ(BL1460B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付 回転数(min-1[r.p.m])0~1600 打撃数(min-1[回/分])0~5300 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×250 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)14.4 作業量(目安)(1充電あたり)【Φ6.5mm・深さ30mm】約200本、【Φ10.5mm・深さ40mm】約60本 充電時間(分)55 穴あけ能力(mm)コアビット35 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32 振動3軸合成値(m/s2)12.5(ハンマドリル)、3.5(ドリル)
1台
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「強力パワー」+「APT」搭載。 締付トルク約30パーセントアップ。幅広いトルク設定。 水や粉じんが、入りにくい。浸水した水を外部へ排出。 大幅に短く、コンパクト。バッテリ残量表示付(3段階)。 ガッチリ握れる、疲れにくい!「大トルク対応」最適グリップ形状。 「高速・低速 」2段変速。「高輝度」LEDライト2灯。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860] 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~400 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38、(座掘り)76 チャック能力(mm)1.5~13 充電時間(分)55 タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付 バッテリーリチウムイオン 付属品プラスビット2-65・サイドグリップ・フック 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×79×259 作業量(目安)(1充電あたり)【木工キリΦ21mm ラワン(厚さ25mm)】約600コ 質量(kg)2.2(バッテリ含む) 適合バッテリーA-60464,A-60442
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

10.8Vコンパクトドライバードリル、クラス最小・最軽量ボディ。着脱の簡単なHEXビットスリーブタイプ。コンパクトヘッド126mmで狭所の作業もらくらく。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。LEDライト内蔵。
用途木材、金属へのネジ締め
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量コンパクトなインパクトドライバーです 3灯式LEDライト 3つのLEDで電池残量を表示 バッテリーを守るECP機能搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 最大締付トルク(N・m)105 締付能力(普通ボルト)M4~M12 打撃数(min-1[回/分])0~3100 質量(kg)0.96 締付け能力(高力ボルト)M4~M10 回転数(min-1[回/分])0~2600
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.0kgの軽量コンパクトデザインです。 20段階トルク調整クラッチ ギア式2段変速 ブレーキ付き電子無段変速 LEDライト搭載 バッテリー残量インジケーター 正転・逆転機構 バッテリーを守るECP機能搭載
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×178×60 打撃数(min-1[回/分])0~19500 ねじ締め能力(mm)7 穴あけ能力(mm) コンクリート10 締付トルク(N・m)剛性体30/弾性体15(ドリルポジション) 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大径穴あけが速い。
用途ネジ締め、穴あけ 仕様高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト(サイディング)~Φ65/Highモード・~Φ110/Lowモード、(金工ホールソー)~Φ33/Highモード・~Φ50/Lowモード、(金工)~Φ13/Highモード、(木工)~Φ36/Lowモード、(木ネジ)~Φ8/Lowモード、(テクス)~Φ6/Highモード、(小ネジ)M3~M8 付属品補助ハンドル(EZ7460K4627) トラスコ品番422-9185 質量(kg)2.05(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値) ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ6×80mm)約240本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約560本 穴あけ能力(目安・フル充電で)Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴Highモード/金工ドリル・SPC(Φ13×1.6mm、金工Φ6.5下穴あり)約220穴Highモード/ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約30穴Highモード/ホールソー・SPC(Φ25×1.6mm)約25穴Highモード/ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約45穴Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約90穴 保護等級IP56 バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)(別売) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ) 寸法(全長×全高×幅)(mm)218×240×63
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。 フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。 コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 15段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工32 ねじ締め能力(mm)8 締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション) チャック把握範囲(Φmm)1.0~10 回転数(min-1[回/分])0~460/1750 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種鋼材に、丸穴・長穴を高速穴あけ。 抜群の機動性。
付属品パンチ12mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス12mm(SB)、油圧オイル(35mL)、六角棒スパナ3・4・5・8(各1本)、グリップ、ナット締付棒、バッテリBL1860B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RC、プラスチックケース 質量(kg)10.7 穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)Φ20、板厚8 作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)穴径Φ20mm、板厚t6(SS400材):約220コ カーボンブラシ呼び番号253 充電時間(分)55
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

軽量・コンパクトなデザインです 高効率のECブラシレスモーター採用 2段階パワーコントロール 3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業 最大締付トルク(N・m)24/110 打撃数(min-1[回/分])0~2700/3100
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大締付トルク 180N・mで強力ネジ締め 新設計の打撃機構で力強く、なめらかに打撃 高出力ブラシレス分割コアモーター搭載 作業に合わせて強、中、弱、テクスモードに切替え 高輝度LEDライト付 IP56規格に適合 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC1804L、ベルトフック(本体取付) 質量(kg)1.6(電池パック含) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200、(中)0~2100、(弱) 0~1100、(テクスモード) 0~3200 締付け能力(高力ボルト)M5~M14 締付能力(普通ボルト)M5~M16 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)180 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54 締付能力(小ねじ)M4~M8 バッテリー容量(mAh)5000 打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)118.7×81×247.8
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打撃力2.6Jのパワーと破つり作業も可能な3モード搭載で幅広い作業が可能です。 細径ソフトモード搭載:ソフトスタートになり、最大打撃数の70%に抑えられます。 キックバック防止機構で安全作業。 低振動設計。 正転・逆転機構。 暗所作業に威力を発揮するLEDライト装備。 吸じんアダプター(GDE18V-16)装着可能でクリーンな作業を実現します。
用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 打撃数(min-1[回/分])0~4350 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート26 穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)68 シャンク形状SDSプラスシャンク 回転数(min-1[回/分])0~890 打撃力(J)2.6
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHINKO(新興製作所)充電ドライバードリル
設計から見直しして女性や手の小さい人も握りやすい細いグリップを採用しています。充電時間は約45分となります。
用途握りやすいグリップでDIYに最適です。 付属品バッテリー、充電器、ドライバービット1本、ドリルビット2mm、3mm 穴あけ能力(mm) 鉄工6 穴あけ能力(mm) 木工18 バッテリーリチウムイオン
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

LED照明付き。 4段階のスピード切替。 握りやすいソフトグリップ。 両頭ビット使用可。 電池パック2個付き※1個装着。 専用ブローケース。 ブラシレスモーター。 落下防止用ベルト付属。
セット内容本体、電池パック×2、充電器、専用ケース 最大トルク(N・m)160 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3300 本体質量(kg)約1.2(バッテリー含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×74×223(バッテリー含む) 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) ねじ締め能力(mm)M4~M8 チャック寸法(mm)6.35(六角軸二面幅) バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)20 モーター電圧(V)DC20 ブラシレス 充電時間(分)約45 電池パックリチウムイオン ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

R2B1 コードレスリベッター R2B1 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コードレスリベッター R2B1
エアーリベッター並みの超高速リベッティング!!。取り回しに優れた軽量ボディ。リベット保持機能付ノーズピース標準装備で、下向き作業らくらく。フル充電1回あたりのリベッティング本数が従来機に比べて大幅増。環境に配慮した省エネ性能。ロングストローク 25mm。握りやすく重量バランスに配慮したハンドル形状。マンドレルコレクターを付けないと作動しない安全設計。LEDライトでリベッティング箇所をピンポイント照射!。18Vブラシレスモーター採用!
用途各種リベット締結作業に。 セット内容本体、電池パック(2.0Ah)、充電器、リベット保持機能付きノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8)、ジョープッシャー一体型ガイドパイプ(2.4、3.2、4.0、4.8)、潤滑オイル、専用ブローケース モータータイプブラシレス 使用ジョー超硬質中 ヘッド径(Φmm)フレーム/21 最大出力(kN)10.5 隅うち最小幅(mm)26 充電時間(分)BPL-1820:(実用充電80%)45/(フル充電)50、BPL-1840:(実用充電80%)95/(フル充電)100 アズワン品番64-8656-90
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

産業向け電動工具Sシーズ。ボルトやネジの締めすぎを抑制。長寿命化でコスト負担を低減。ボルトの種類に応じて締付強さを6段階調整可能。ニードルベアリングで軸受け長持ち。ダブルハンマー採用で手にかかる振動を軽減。「打撃力一定機能+電源自動停止機能」搭載で常に一定の打撃力を維持。ブラシレスモーターとハイブリットスイッチを搭載。使用寿命がUP。締め付け完了ランプ搭載。作業者に見やすい工具背面で緑色ランプが点灯。LEDライト搭載。スイッチ連動で自動ON/OFF。
用途工場、整備工場、施工現場での大型機械装置の組み立て・設置、金型・治具の交換作業、架台組立作業等に 機能打撃力一定機能、電源自動停止機能、電池残量ランプ(3段階) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)153×249×59 設定段数6段階+F(締付力調整解除モード) 充電時間(分)実用充電:約20、フル充電:約45 回転数(min-1[回/分])0~2300(Fモード)
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 20段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。 バッテリーを守るECP機能搭載。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業 回転数(min-1[回/分])0~460/1750 チャック把握範囲(Φmm)0.8~10 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×181×50 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工32 締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション) 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)
仕様ハツリ可能3モード 付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD、ケース、サイドグリップ、ストッパポール 質量(kg)4.3(バッテリ含む) 打撃数(min-1[回/分])0~5000 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)36(18×2本) 作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約225本、Φ18mm深さ60mm:約90本 充電時間(分)約55(2本同時) 回転数(min-1[回/分])0~980 穴あけ能力(mm)コアビット54 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65 振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

世界最短、117.8mm。 作業に支障をきたさないよう電池を配置。 長時間作業でも疲れにくいセンターバランス設計。 締めやすさを革新。 芯ブレを抑制しカムアウトを低減。 磨き上げた耐久性。 かつてないデザイン、上質感。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)/約420本、耐震金物ビス(Φ5.5×75mm)/約220本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)テクスモード時/約590本 ボルト締め能力(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約680本、(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約220本 ※適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(正逆同トルク)/160[1630] 充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約55 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)118mm×226mm×66(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅) 本体質量(kg)1.5 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 消費電力(W)充電器/198 打撃数(bpm[回/分])強モード/0~3100、中モード/0~2900、 弱モード/0~1900、テクス用モード/0~1200 防塵防水性能IP56 付属品電池パック18V 3.0Ah(PNタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 振動3軸合成値(m/s2)13.2 回転数(min-1[回/分])強モード/0~2500、中モード/0~1450、弱モード/0~950、テクス用モード/0~2500
1台
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)