充電式ペンインパクトドライバマキタ(9件のレビュー)当日出荷
バッテリー容量アップして新登場!
右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!
付属品バッテリ(BL0715)×1、充電器×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本質量(kg)0.54(バッテリー含む)電圧(V)7.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8バッテリーリチウムイオンバッテリ充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6適合バッテリーA-61254
10.8Vドライバドリルマキタ(13件のレビュー)当日出荷
7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感!
新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト!
バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット全長(mm)157質量(kg)0.88適合バッテリーA-48692
充電式ドライバドリルマキタ(14件のレビュー)当日出荷
バッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット)穴あけ能力(mm) 鉄工Φ10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 木工Φ21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6付属品ビット(2-65)、バッテリ BL1013、充電器DC10WA、ソフトケース最大トルク(N・m)22バッテリーリチウムバッテリー容量(Ah)1.3充電時間(分)約50クラッチ数(段)18適合バッテリーA-48692
10.8Vドライバドリル(チャック式)マキタ(2件のレビュー)当日出荷
豊富な先端工具を活用できるキーレスチャック仕様。
全長(mm)189質量(kg)1.0穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63作業量(目安)(穴あけ)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6鋼板)約250個、(木工キリ)Φ9mm25ラワン約190個(ネジ締め)1充電あたり/Φ4.1×38mm(約130本)
充電インパクトドライバー SLIMOPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。
プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。
仕様電子スピードコントロール、インパクト/ドリルドライバ切替、引掛リング、5段クラッチ、ブレーキ付、LEDライト色黒質量(g)800(電池パック装着時)ねじ締め能力インパクトモード コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約180本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約220本 ドリルドライバーモード 小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1350本穴あけ能力ドリルドライバーモード 木工・コンパネ(Φ10×12mm)約120穴 金工・鉄(Φ5×0.8mm)約120穴ボルト締め能力インパクトモード ボルト・鉄(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約170本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)バッテリーリチウムイオン(EZ9L20)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)186×204×48回転数(min-1[回/分])インパクトモード時/0~2600、ドリルドライバーモード時/0~600クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバーモード時:5段切替(約0.3~2[3~20]まで約0.43[4.4]きざみ)
充電式ペンインパクトドライバ(黒)マキタ(2件のレビュー)取扱い終了
無段変速+正逆転切替で、手締め感覚。使いやすい左右、両側面スイッチ。スイッチは、左右両側突起に指がかけやすい形状で右手でも左手でも使いやすくなっています。
小型・軽量で取り回しが楽なペン型ボディ。抜群の取り回し性で、狭い場所でもラクラク作業。
手締め機能付!手回しドライバとしても使え、電気設備やユニットバス施工、組立家具などの繊細な各種組み立てや、増締めをするときに便利です。
力強いインパクト機構(「回転+打撃」)。打撃しながらネジを締めることにより力強く、反動を抑えた軽快でスピーディな作業が可能です。
スイッチ操作に連動して点灯するLEDライトにより作業部分を明るく照らします。
仕上がり安定!ブレーキ付。スイッチを離せば即座に回転が停止します。これによりネジ山の潰れが軽減されます。
バッテリー電圧(V)7.2最大締付トルク(N・m)22ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45打撃数(min-1[回/分])0~3000色黒質量(kg)0.54(バッテリ含む)
充電式ペンインパクトドライバ(本体のみ)マキタ(5件のレビュー)取扱い終了
無段変速でラクラク微調整。繊細な力加減を、左右どちらからでも行える「無段変速」ペンパクト。小型、軽量木ネジ、ボルト締め、下穴あけも軽快にこなす!手締め機能&ブレーキ付
バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(Ah)1最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22[224]回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45打撃数(min-1[回/分])0~3000バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL7010)付属品(+)ビット2-45全長(mm)227仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用質量(kg)0.54(バッテリ含む)
充電式ペンインパクトドライバマキタ(28件のレビュー)取扱い終了
用途木ねじ、ボルトの締付けに。
コンセントの取付け、ラックの組立て、下穴あけに。
電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工等に。バッテリー電圧(V)7.2ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45充電時間(分)30
10.8V コードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)取扱い終了
先端工具を選ばない幅広い作業に対応します(10mmキーレスチャック付)
クラッチダイヤルの操作により締付けトルクを21段階に調整でき、小ねじの締め付けから穴あけまで多用途な作業に対応します。
ハンドル部分のセルを1本にすることで、握りやすさを追求したスリムなハンドル形状を実現(細径ハンドル)
暗い場所での作業に便利なLEDライト搭載(高輝度LEDライト)
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約40回転数(min-1[回/分])高速/0~1300、低速/0~300最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22(224)穴あけ能力(mm) 鉄工10(板厚1.6)穴あけ能力(mm) 木工21(板厚18)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45バッテリーリチウムイオン(BCL1015)蓄電池形名BCL1015充電器形名UC10SFLクラッチトルク(N・m)0.5~4(21段)本体寸法(全長×高さ)(mm)188×210付属品充電器、予備電池、No.2プラスビット、電池カバー取付チャックねじ(U3/8"-24)、キーレスチャック 10TLRL-N質量(kg)1.0(蓄電池装着時)
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
ターボファンWAKA税込¥8,798¥7,998
充電式集じん丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)税込¥79,178¥71,980
充電圧着器DualPanasonic(パナソニック)税込¥285,780~¥259,800~