絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • エスコ(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • 14.4(4)
最大トルク(N・m)
  • 24(1)
  • 28(1)
  • 40(4)
  • 50(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
  • 5(2)
  • 5.0(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1450
  • 200(12)
  • 950(19)
  • 1100(8)
  • 1300(15)
  • 1400(17)
  • 1500(24)
  • 1700(13)
  • 1800(24)
  • 1900(9)
  • 2000(21)
  • 2100(16)
  • 2200(20)
  • 2300(24)
  • 2400(14)
  • 2500(16)
  • 2600(14)
  • 2700(14)
  • 2800(28)
  • 3000(24)
  • 3200(8)
充電時間
  • 1~2時間未満(2)
1~2時間未満
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ドリルドライバ 京セラインダストリアルツールズ充電式ドリルドライバ京セラインダストリアルツールズ
10,980税込12,078
1台
当日出荷
●木材・金属への穴あけから長いネジやボルトの締め付けなど様々な用途に対応した操作性の良い軽量1.1kg・細握りのリチウムイオン電池10.8V仕様の充電式ドライバドリルです ●用途に応じて片手で高速・低速の切替えが出来る2段変速です ●ネジ締め時に最適なトルクが選べる17段クラッチ採用です ●暗所でもネジを照らすトリガー連動タイプの高輝度LEDライト付きです ●収納や持ち運びに便利なキャリングケースを標準付属しています ●握りやすくて手になじむソフトグリップを採用しています
用途各種木材・金属などの穴あけ、各種小ネジ・木ネジなどの締付け・緩めバッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1450・(低速)0~440バッテリー容量(mAh)1500チャック能力(mm)1.0~10ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63ねじ締め能力(mm) 小ねじM6付属品電池パック(B-1115L)×1・充電器(UBC-1803L)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄+ゴム/キャリングケース:PE質量(kg)1.1(電池パック装着時)電源(V)DC10.8スイッチ無段変速最大トルク(N・m)(高速)15、(低速)24本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)181×65×204型番BD-1110L1穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工20ねじ締め能力(mm)(木ねじ)径5.1×長さ63・(小ネジ)M6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×204×181最大穴あけ能力(mm) 鉄工10最大穴あけ能力(mm) 木工20バッテリーB-1115L(リチウムイオン)充電器形名UBC-1803L充電器質量(kg)0.31トルク(N・m)(高速)15/(低速)24充電器電圧(V)100充電時間(分)71電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(高速)0~1450・(低速)0~440クラッチ数(段)17適合バッテリーB-1115L/B-1125L取扱説明書(0.91MB)クラッチ作動トルク(N・m)0.7~2.9(17段階)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め数):木ネジ(米松・4.2mm×32mm)340(低速)※作業条件や電池の状態によって異なりますライト機能LED
EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から翌日出荷
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。 ※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g) ※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 穴あけスピードが速く、連続作業に強い。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13チャック(mm)1.5~13チャックキイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)バッテリー容量(Ah)5保証期間1年防塵防水性能IP56ねじ締め能力(mm) 機械ねじM5/6/8適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45関連資料メーカーチラシ(3.9MB)穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33ライト機能LEDライト:スイッチ連動
DC14.4V ドライバードリル(充電式) エスコDC14.4V ドライバードリル(充電式)エスコ
105,500税込116,050
1台
翌日出荷
付属品:急速充電器、電池パック(14.4V・5.0Ah)×2個、樹脂ケース。14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー。ブラシレスモーター。スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付。窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ。タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載。タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。本体を軽量化し、取り回しやすさを向上アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。長期使用による先端工具のすべりを抑制チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持先端工具をキレイに収納。長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能
仕様樹脂ケースセット寸法(mm)189×68×246(H)質量(kg)1.85能力テクス:~6mmチャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力《Highモード》木ネジ・米松(4.1×25)約1600本ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8穴あけ能力《Highモード》ホルソーSPC(21×1.6)約35穴 《Highモード》木工・米松(15×120)約160穴 《Highモード》木工・米松(21×120)約100穴バッテリー14.4Vリチウムイオン電池5.0Ahクラッチ作動トルク18段切替(約0.5~4.4{5~45kgf・cm}まで約0.23{2.36kgf・cm}きざみ)能力(mm) 木工~Φ38バッテリー電圧(V)14.4防塵防水性能IP56最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】高速:10(102)、低速:28(286)【剛性体締付トルク】低速:40(408)充電時間(分)約60回転数(回/分)高速:70~1450、低速:30~430穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソーΦ33
デュアル 充電振動ドリルドライバー 本体 Panasonic(パナソニック)デュアル 充電振動ドリルドライバー 本体Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
タップ立てに最適なタップモード搭載です。 回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。 トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。 正逆切替レバーは操作不要です。
用途小ねじのネジ締めに、木工、金工、モルタルへの穴あけにトラスコ品番206-3919質量(kg)1.34打撃数(min-1[回/分])【高速】18V使用時:1260~32300/14.4V使用時:1260~26000穴あけ能力(mm)振動ドリル:~13(モルタル/タイル/レンガ/ブロック)、ドリル:~80(窯業系サイディング)/~33(金工)/~38(木工)ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8アズワン品番64-8512-13クラッチ作動トルク(N・m)約0.5~4.4まで約0.23きざみ(18段階切替)ねじ締め能力(mm) テクスねじ~6
デュアル 充電振動ドリルドライバー 14.4V 5.0Ahセット Panasonic(パナソニック)デュアル 充電振動ドリルドライバー 14.4V 5.0AhセットPanasonic(パナソニック)
86,980税込95,678
1台
翌日出荷
タップ立てに最適なタップモード搭載です。 回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。 トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。 正逆切替レバーは操作不要です。
用途小ねじのネジ締めに、木工、金工、モルタルへの穴あけにトラスコ品番206-3918セット内容充電器(EZ0L81)×1個、電池パック(EZ9L48)×2個、プラスチックケース(EZ9672)×1個質量(kg)1.95打撃数(min-1[回/分])高速:1260~26000穴あけ能力(mm)【振動ドリルモード】~13(モルタル、タイル、レンガ、ブロック)【ドリルモード】~80(窯業系サイディング)、~33(金工)、~38(木工)ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8クラッチ作動トルク18段階切替(約0.5~4.4N・mまで約0.23N・mきざみ)トルク(N・m)低速剛性体:40アズワン品番64-8512-45ねじ締め能力(mm) テクスねじ~6
ドリルドライバー 14.4V EZ74A Panasonic(パナソニック)ドリルドライバー 14.4V EZ74APanasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:14.4V 5.0Ah(LJタイプ)×2質量(kg)1.85(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約100穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1600本(14.4V 5.0Ah)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)189×246×68(14.4V 5.0Ah)
締付/穴あけ(充電工具)