3.7Vリチウムイオン内臓型 充電式精密ドライバーアルミス翌日出荷
簡単操作!スイッチを押すだけでネジ締めできる!正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます!多彩なビットが搭載され、あらゆる特殊ネジ対応できます!持ち運びやすいコンパクトサイズ!大容量バッテリー500mAh搭載!強力な磁気で落ちにくい!分離ピック付きで、スクリーンの分離作業も簡単!
用途カメラ、腕時計、ゲーム機、眼鏡、パソコン等付属品ビット種類:38寸法(mm)3.7Vリチウムイオン内臓型 充電式精密ドライバー:156×16.8×16.8質量(g)50電圧(V)DC:3.7回転数(min-1[r.p.m])150トルク(N・m)手動時:3、電動時:0.3充電電圧(V)DC:5充電時間(時間)1~2バッテリー容量(mAh)500取扱説明書(3.35MB)