簡単操作!スイッチを押すだけでネジ締めできる!。正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます!。多彩なビットが搭載され、あらゆる特殊ネジ対応できます!。持ち運びやすいコンパクトサイズ!。大容量バッテリー500mAh搭載!。強力な磁気で落ちにくい!。分離ピック付きで、スクリーンの分離作業も簡単!
用途カメラ、腕時計、ゲーム機、眼鏡、パソコン等
付属品ビット種類:38
寸法(mm)3.7Vリチウムイオン内臓型 充電式精密ドライバー:156×16.8×16.8
質量(g)50
電圧(V)DC:3.7
回転数(min-1[r.p.m])150
トルク(N・m)手動時:3、電動時:0.3
充電電圧(V)DC:5
充電時間(時間)1~2
バッテリー容量(mAh)500
取扱説明書(3.35MB)
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。