商品豆知識
小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
長さ(mm)128
幅(mm)42
高さ(mm)45
適合ビット(mm)六角ビット 6.35
適合バッテリーmicroUSB Bタイプ
セット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル
質量(g)165
能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で
端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V)
締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時)
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)
充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合)
回転数(min-1[回/分])230
小さく、軽く、使いやすい高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)
質量(g)170
能力小ネジ・鉄(バネ座金なし、下穴あり)M3×5mm 約2100本、M6×10mm 約2000本
最大締付トルク(N・m)電動時:0.4(剛性体最大締付トルク)、手締め時:8.0(最大耐久トルク)
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm)
電池内蔵式リチウムイオン電池:3.7V/850mAh
バッテリー電圧(V)3.7
付属ビット片頭、段付寸法13mm #2×100mm #2×45mm
適合ビット六角ビット 対辺6.35mm
作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)
充電時間(分)約55(メーカーEZ37C4・EZ37C5・EZ37C6からの給電の場合)、約60(市販USB充電器5V1Aの場合)、約45(市販USB充電器5V2Aの場合)
バッテリー容量(mAh)850
回転数(min-1[回/分])850
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(全長×全高×幅)(mm)131×42×42
電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。
ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用できます。手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。
作業部を照らし快適な作業をサポートするLED作業灯と、スイッチ開放後も約4秒間LED点灯を持続する残照機能が付いています。
小さくてスリムな流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップ採用で、電動・手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持できます。
落下防止が取り付けられる通し穴付き、両頭、片頭、どのタイプのビットでもしっかりと保持するビットスリーブチャックを採用しています。
用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。
充電時間(分)100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0
仕様USB充電(USBA+マイクロB)
付属品USBコード(通信機能なし)・2番×マイナス5.5mm×110mmビット1本
材質本体:PA6GF30+TPE
電圧(V)3.7
締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)
チャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャック
バッテリー容量(Ah)0.85
適合バッテリーリチウムイオン
HYBRO製品のパワートルクモデルです。高強度の金属ギアを使用しています。使用中にLEDライトが点灯します。H300と同じ大きさと重さですが、トルクは5Nmにパワーアップしています。電動と手動の両方で使用できます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、チタンコーティング両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書。
寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4")
色黒
電圧(充電電圧)5V/1A
質量(g)160
最大トルク(N・m)手動:15、電動:5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145
バッテリーリチウムイオン
回転速度(min-1[r.p.m])Max170
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(分)約40~60
バッテリー容量(mAh)850
充電方式USB-C Type
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
HYBRO製品の基本モデルです。高強度金属ギアを採用しています。作業中にLEDライトが点灯します。コンパクトで軽量、あらゆる分野での作業をスピードアップさせます。電動と手動の両方で使用できます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書。
寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4")
色黒
電圧(充電電圧)5V/1A
質量(g)160
最大トルク(N・m)手動:10、電動:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145
バッテリーリチウムイオン
回転速度(min-1[r.p.m])Max280
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(分)約40~60
バッテリー容量(mAh)850
充電方式USB-C Type
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
付属品:ミニドライバー用ビットセット (黒染加工・片頭、段付寸法13mm)、(+)#2×45mm、(+)#2×100mm、USB充電ケーブル(50cm)。小さく、軽く、使いやすい。多様な部材のネジ締めに対応:配線器具の取り付け、分電盤の端子のネジ締め、精密機器のメンテナンス、家具のネジ送り・手締めなどに。より精密な作業が可能:ピタッと止まるブレーキ付、手締めも可能。使いやすさを向上:高輝度LED採用で明るさ約2.5倍、簡易ライトとしてLEDのみ点灯も可能。誤作動を起こしにくいスイッチ形状。手軽なUSB充電、Type-C対応。高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。低トルク+ブレーキ機能搭載で、より精密な作業が可能に。オン/オフが調整しやすいプッシュスイッチ採用で細かい作業を可能に。
質量(g)170
能力小ネジ・鉄(バネ座金なし)M3×5:約2100本、M6×10:約2000本
ハンドル長さ(mm)全長:131
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9、11.5、13)
バッテリーリチウムイオン電池3.7V(850mAh)
ライト種類高輝度LED
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])弾性体締付トルク:0.4(電動時、剛性体最大締付トルク)、8.0(手締め時、最大耐久トルク)
作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)
充電時間(分)約45(市販USB充電器5V2Aの場合)
シャンクサイズ(mm)六角:6.35
回転数(min-1[回/分])850
1台
¥9,800
税込¥10,780
翌日出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。